648件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数字、形、模様の認知トレーニングが行えます 質感の高いの木製玩具
仕様●収納袋付き●材質/ブナ●寸法/本体=30×6.3×高さ9.8cm●質量/1.1kg アズワン品番67-8968-71
1個
13,900 税込15,290
6日以内出荷

丸めればリースに、伸ばせばガーランドになります。
1個
5,460 税込6,006
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かわいいコスモスの花をふんだんに使ったリースで、おしゃれに店内を演出します。 壁に吊るして簡単に飾ることができます。 テーブルやレジカウンター立てかけたり、リーススタンドに吊るせば壁がないところにも飾ることができます。 オフィスインテリアにもおすすめ。
仕様●素材:ポリエステル・木・ポリプロピレン・アイアン●サイズ:直径32×奥行8cm●ひも付き アズワン品番67-7115-86
1個
4,890 税込5,379
7日以内出荷

仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:直径16.5cm●重量:0.6kg●ひも付き●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
1個
4,690 税込5,159
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。天然素材を使ったナチュラルリース
仕様●素材:天然素材・プラスチック・発泡スチロール●サイズ:直径25cm●重量:0.3kg●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 アズワン品番65-8117-18
1セット
4,110 税込4,521
5日以内出荷

1個(10枚)
2,790 税込3,069
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼりでお客様にアピール
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:45×180cm●片面
1枚
3,190 税込3,509
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秋を感じるカボチャのリース。、壁に吊るして簡単に飾ることができます。、テーブルやレジカウンター立てかけたり、リーススタンドに吊るせば壁がないところにも飾ることができます。
1個
6,790 税込7,469
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。 使用温度範囲(℃)-55~+100 硬化時間(時間)約24(厚さ1mm) 危険物の類別非危険物
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)-40~150(目安) ちょう度(25℃・60回混和)285(2号) 滴点(℃)195 増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン 基油合成炭化水素油 動粘度(mm2/s)10.5(100℃) 離油度(%)2.4mass(100℃・24h) 蒸発量(%)0.3mass(99℃・22h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)10(99℃・100h)
1個(400g)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)275 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8 離油度(%)(100℃・24h)0.7mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)364 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5 離油度(%)(100℃・24h)4mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色なので汚れ等を嫌う場所に適しています。 耐水・耐酸性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています。
アズワン品番1-8092-01 仕様NSF H1認証 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水性、耐酸性 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,782 税込3,060
翌々日出荷

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N 成分(石けん基)リチウム石けん ちょう度(25℃・60回混和)325 滴点(℃)196 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 離油度(%)25(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶(2.5kg)ほか
4,660 税込5,126
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安) ちょう度(25℃・60回混和)278 滴点(℃)212 増ちょう剤リチウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)10.2(100℃) 離油度(%)4.0mass(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
1個(400g)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N 成分(石けん基)リチウム石けん ちょう度(25℃・60回混和)362 滴点(℃)193 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9 離油度(%)25(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶(2.5kg)ほか
4,660 税込5,126
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250 主成分フッ素油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,390 税込9,229
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)323 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8 離油度(%)(100℃・24h)1.1mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N 成分(石けん基)リチウム石けん ちょう度(25℃・60回混和)232 滴点(℃)204 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9 アズワン品番4-4657-03 離油度(%)25(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶
22,200 税込24,420
6日以内出荷

密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安) ちょう度(25℃・60回混和)320 滴点(℃)211 増ちょう剤リチウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)10.2(100℃) 離油度(%)4.4mass(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
1個(400g)ほか
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)455 滴点245 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4653-03 離油度(%)(100℃・24h)9.2mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶(16kg)
22,600 税込24,860
8日以内出荷

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)420 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4652-03 離油度(%)(100℃・24h)4.9mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶
21,700 税込23,870
8日以内出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。 ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.2●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2227 アズワン品番67-5536-08 危険物の類別非危険物
1缶
8,920 税込9,812
21日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
1,700 税込1,870
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。 ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.1●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2226 アズワン品番67-5536-07 危険物の類別非危険物
1缶
8,920 税込9,812
21日以内出荷

有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。 約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。 広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。 主成分は人体に安全なミネラルです。 消火器のように誰でも使用可能です。 【用途】 ▼有害化学物質・薬品などの流出対策に ▼化学・産業などの製造工場や研究機関 ▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など ▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に
危険物の類別非危険物
1本ほか
68,900 税込75,790
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。 ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.0●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2225 アズワン品番67-5536-06 危険物の類別非危険物
1缶
8,920 税込9,812
21日以内出荷


ウレアグリースに二硫化モリブデンを配合した耐熱用グリースです。 酸化安定性に優れ耐久性に優れています。
使用温度範囲(℃)-10~200 ちょう度2号 主成分ウレア化合物・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
仕様●内容量:20L●無リン●使用方法:10Lあたり100mL添加 アズワン品番67-8017-38 危険物の類別非危険物
1箱
197,000 税込216,700
7日以内出荷

二硫化モリブデンを配合した汎用マルチパーパスグリースです。
使用温度範囲(℃)-10~120 主成分鉱物油、リチウム石ケン、二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶
7,430 税込8,173
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生樹脂使用で、エコマーク認定を受けました。 樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
仕様●材質:再生/PE アズワン品番67-7381-43
1個
18,909 税込20,800
3日以内出荷

1個
2,762 税込3,038
当日出荷

アズワンOCE@N APS 300mL
食品機械用H1グレードの浸透剤で分解清掃時に安全を確保しながら使用できます。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。 食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインや食品包装ラインのチェーン等に。
仕様●色:透明●容量(mL):300●容器タイプ:スプレー缶●NSF H1 認定登録●材質/仕上:主成分/合成油●原産国:日本●コード番号:808-2240 危険等級 アズワン品番67-5548-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,030 税込2,233
5日以内出荷

グリストラップ油回収、浮上油回収、オイルふき取り等に適しています。吸収性能が自重の35倍です。吸水性がありませんので油を集中的に吸収します。
アズワン品番3-7457-01
1個
15,300 税込16,830
17日以内出荷

透明素材で中身の確認が容易なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込みを防止します。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様スーパースケルトンクリアリュック 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100% 寸法(mm)350×400×100 静荷重(kg)3 アズワン品番3-1737-05
1個
5,760 税込6,336
当日出荷

1台
11,600 税込12,760
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)