材質硼珪酸ガラス-1
材質(コック部)PTFE
材質硼珪酸ガラス-1
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS
容量(mL)50
質量(g)108
全長(cm)37
アズワン品番64-9346-68
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
仕様上部:TS29/42、下部:TS15/25
種別専用トラップ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番2-9606-11
1個
¥9,692
税込¥10,661
当日出荷
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
アズワン品番65-8883-71
1台
¥39,600
税込¥43,560
7日以内出荷
折りたたみワゴンの下部に取り付けることで、大量陳列が可能です。
クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC
アズワン品番1-028-01
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
ドアの下部の隙間から害虫・ホコリの侵入を防止します。軽量で柔軟性が有り、ドアサイズに合わせて容易にカットできます。
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
10日以内出荷
チェストとラックはデスクの下に収納できます。
デスク側板下部は床保護用のカバー付きです。
仕様組み立て式(要工具)
セット内容デスク×1台、チェスト×1台、ラック(棚板×1枚付き)×1台
材質化粧合板
質量(kg)デスク/約24.5、チェスト/約11.5、ラック/約8.5
サイズデスク/1200×600×705mm、チェスト/385×425×500mm、ラック/600×290×500mm
有効内寸(mm)デスク/約525×335×60(65)×2個(引出し)・約580(引出し下スペース高さ)、チェスト/約315×305×50×2個(引出し・小)・約315×305×150(215)(引出し・大)、ラック/約525×235×50(65)(引出し)・約555×275×330(オープン部)
キャスターΦ50mm(チェスト/5個付き(ストッパー2個)、ラック/4個付き(ストッパー無し))
アズワン品番8-3401-01
1台
¥51,480
税込¥56,628
5日以内出荷
PTFE製フタ部の上部と下部の2ヶ所にシールがついた、密閉性が高いチューブです。
材質チューブ/硼珪酸ガラス、フタ/PTFE、シール/バイトン(R)(フッ素ゴム)
口内径(Φmm)約17
口外径(Φmm)約27
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg
アズワン品番65-8274-06
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg
アズワン品番65-8274-07
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます●使用例は追加トレーを使用しています。
アズワン品番65-8274-04
1セット
¥47,200
税込¥51,920
5日以内出荷
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます。●使用例は追加トレーを使用しています。
アズワン品番65-8274-05
1セット
¥47,200
税込¥51,920
5日以内出荷
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg
アズワン品番65-8274-11
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
当日出荷
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています。上部は棚位置固定です。下部は棚位置固定です
仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます。●使用例は追加トレーを使用しています。
アズワン品番65-8274-08
1セット
¥47,200
税込¥51,920
5日以内出荷
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ185×330
掛数(本)6
アズワン品番4-6387-01
1個
¥14,850
税込¥16,335
翌々日出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺下部にラベル剥離用リブあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):678×428×226●有効内寸(mm):608×358×200●内容量(L):49.1●圧縮荷重:13.73kN(1400kgf)
アズワン品番67-7225-54
1個
¥8,514
税込¥9,365
5日以内出荷
頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
商品量に合わせて深さ変更!使わないときにはコンパクトに!棚を増やして、下部のネットを取り外したことにより、商品をストックしておくことができます。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg/段)10
寸法(Φmm)線材:カゴ2.5、外周:8
ボルト径3/8w
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
焼却が可能です。、取り出し口が下部にあるので、落下菌を防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー/720×1200mm●色:ホワイト●材質:ポリエチレン●コード番号:AG4121
アズワン品番67-6901-56
1組(100枚)
¥3,290
税込¥3,619
5日以内出荷
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)10~12
チューブ架数(本)100(10×10)
縦×横×高さH(mm)135×135×47
質量(g)120
材質ワックス紙
スイッチ切替により、下部点滅と点灯の切替付きです。
コーンに差し込んだまま、コーンバーの取付、取り外しが可能です。
夜間自動点滅装置付きです。
仕様●材質:PC/ABS
アズワン品番67-7380-67
1個
¥8,514
税込¥9,365
4日以内出荷
立看板を利用して、400×500×1mm厚のプラスチック製許可票を掲示できます、付属のナイロンバンドで簡単固定できます、ポケット下部から標識を入れるので、雨に強いです
仕様●サイズ:1410×580●材質:ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
飛沫感染対策に適した自立式透明パネルです。下部には書類等受渡し用の切欠きがあります。(サイズ:幅430mm×高さ75mm)サイズは高さ650mmと950mmの2種類ございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×305×650
材質PET
アズワン品番64-1204-82
1枚
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ