材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
材質硼珪酸ガラス
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
材質硼珪酸ガラス-1
材質(コック部)PTFE
材質硼珪酸ガラス-1
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
材質硼珪酸ガラス-1
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用
アズワン品番4-5458-01
1式
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819
アズワン品番67-4863-99
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
材質本体/PP、水槽/SUS304
周波数(kHz)40
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
タイマー1~99分/1分単位
種別単周波・樹脂筐体タイプ
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。
1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬
質量(g)25
アズワン品番2-5975-01
1箱
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
種別二周波・樹脂筐体タイプ
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
10日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)200
外形寸法(mm)365×340×310
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
表示LCD(液晶)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)300
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約10
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、DNA、PCR阻害剤、パイロジェンフリーオートクレーブ可(121℃、15分)
材質PP
全長(mm)51
容量(μL)1~200
滅菌未滅菌
アズワン品番3-264-02
1箱(1000本)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ロングタイプの為、チューブとマイクロピペットの接触を防ぐことが可能です。着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチェンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。DNase、RNase、金属、パイロジェンフリーオートクレーブ可能(121℃、15分)
材質PP
全長(mm)45
容量(μL)0.1~10
滅菌未滅菌
アズワン品番3-265-02
1箱(1000本)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。
視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。
99分までの長時間タイマー機能付きです。
ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
出力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数33kHz/40kHz
外寸法(mm)365×340×310
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4
出力(W)100
外形寸法(mm)300×235×230
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)240×140×100
表示LCD(液晶)
周波数(kHz)33/40切替、交互運転(1分間隔)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数(kHz)33/40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)100
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約3
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
関連キーワード
1
2
次へ