93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



高さ(mm)800 仕様アジャスター(30mm)・目皿栓・排水ホース(0.7m)付き 材質ステンレス(SUS430) 深さ(mm)(水切り台)排水口側/25、逆側/20 均等耐荷重(kg)160
1台
72,300 税込79,530
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アズワンケーキ木台
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ280×H18mm●材質:セン材●コード番号:AK3159 アズワン品番67-6915-32
1個
3,190 税込3,509
7日以内出荷



使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
68,900 税込75,790
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
24,600 税込27,060
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


実験台に取り付けられます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 入数(枚)30
1袋(30枚)
1,240 税込1,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
耐荷重(kg)100
1台
60,400 税込66,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の踏み台です。 天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。 チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。 チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
材質SUS304 寸法(mm)500×350×200 質量(kg)約7.2 耐荷重(kg)100 アズワン品番4-2071-02
1台
80,200 税込88,220
10日以内出荷

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
32,800 税込36,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
40,500 税込44,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
42,000 税込46,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
42,100 税込46,310
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
40,800 税込44,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。 補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。 消防法施行令第4条の3に適合しています。 RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点) 半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408 アズワン品番67-5647-82
1巻
65,500 税込72,050
6日以内出荷



1個
10,100 税込11,110
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン移動流し台
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
1個
88,700 税込97,570
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


独自の専用目盛を作成して保存可能です。 パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル 材質ABS樹脂、SUS316 測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318 質量(g)460 電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属) 測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002 サイズ(mm)180×100×58 アズワン品番4-4285-01
1台
108,100 税込118,910
4日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
1台
155,000 税込170,500
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
56,100 税込61,710
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン流し台
高さ(mm)800、(背板90) 材質ステンレス(SUS430) タイプ左水槽 槽深さ(mm)220
1台
49,400 税込54,340
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。
用途スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 内径(Φmm)108.3 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1台
127,000 税込139,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
6,140 税込6,754
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉まん、あんまん、シューマイ、もち米、茶碗蒸、その他蒸し物に。さらに、別売りの木蓋をセットすれば<GBV11>の羽釜仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
質量(kg)43 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 適合サイズ中華セイロ台輪36cm~51cm 収納時寸法(mm)600×600×H600 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
1個
223,000 税込245,300
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
176,000 税込193,600
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
161,000 税込177,100
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)