3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
1本
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル 仕様丸型 直径(Φmm)110 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 全高(mm)70 毛丈(mm)45 対応HACCP 耐熱温度(℃)120
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油、タンパク汚れの洗浄に!強アルカリ対応で抜けにくいたわし! ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤にも対応。油汚れや肉加工用器具の洗浄に適しています。 ブラシの毛が抜けにくい特殊構造。 金属部には錆に強いステンレスを採用。 吊り下げ保管もできて衛生的。
仕様●色:青●縦(mm):150●横(mm):80●厚さ(mm):40●耐熱温度(℃):80℃●ブラシ線径(mm):0.5●材料:PBT(ブラシ材質)SUS304(芯線) アズワン品番68-4522-57
1個
1,287 税込1,416
6日以内出荷