5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
材質SUS316
1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。 挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。 採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
仕様●採取部最大幅×採取部長×全長:1.6×12.5×18.0cm●材質:SUS304●重量:100g アズワン品番67-5201-52
1個
23,400 税込25,740
7日以内出荷

バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
長さ(mm)200(採取部) 全長(mm)230(外筒) 質量(g)350 採水量(mL)最大10 アズワン品番64-9345-74 外筒外径(Φmm)12
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。 T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。 採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。 オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。 外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。 採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5203-12
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

シリコーンフリー(シリコーン系材料を使用しておりません)なので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。発熱部品と放熱部品の間のすき間を埋める為に使用されます。凹凸面や曲面への密着追従性に優れるので、信頼性の高い伝熱性能を発揮します。ペースト状(流動性のある半固形に加工された状態)の熱伝導材料となり、熱伝導グリスと熱伝導シートの中間の硬さを持つ熱界面材料です。粘性が高い為、垂れることなく垂直に塗ることができます。粘土状であることから、従来の熱伝導シートと比べて、各部材により密着させることが可能です。電気絶縁性を有する製品です。
仕様●熱伝導率:8.0W/m・K●粘性:430Pa・s●密度:3g/cm3●体積抵抗値:>10の10乗ohm-m●使用温度範囲:-40~125℃●容量:30mL●色:黄色●絶縁性 危険物の類別非危険物
1個ほか
17,600 税込19,360
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)