爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥419
税込¥461
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
材質PE(ポリエチレン)
スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。
ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
適合200枚用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245
質量(kg)0.41
材質ABS
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
堅牢なアルミ合金性で安定しています。角度を調整でき、付属のレンチで固定します。
アズワン品番8-548-01
仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質アクリル1.5mm厚
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型
端末仕様圧着Y端子
リード線(m)2
材質ステンレス(SUS430)
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
エースコックは、クロマト菅、ピューレット等に使用します。左右外径圧入式にできているため圧力にも強く又、接続した後液体の流れをよくするためテーパーが取られています。
仕様●型番:ニューコックB型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002697
アズワン品番67-4862-86
1個
¥5,390
税込¥5,929
欠品中
ニューコック分離型用のピューレット、クロマト菅等と色々に使用できます。一方が外径差込式で、もう一方がガラス管の透明摺合せを内径に圧入するだけでリークはありません。
仕様●型番:ニューコックA型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002696
アズワン品番67-4862-85
1個
¥4,790
税込¥5,269
欠品中
氷器はクラッシュアイス成形ですので、溶けた水は氷器内側に保水されて飽和状態になるまで器の下に水が出ません。氷器内部には水は一切溜まりません。食材が氷に張り付く事は決してありません。機械製作の氷の器の場合、加える圧力の違いから手作りの氷の器より長時間持ちます。外気温の状況にもよりますが大体1時間半から2時間半はご使用いただけます。氷器は純枠のクラッシュアイスのみを使用しています。薬品類は一切使用しておりませんので安心です。独自のノウハウでお客様が氷器を使用されるまで冷凍庫保管と同じ状態でお届けできます。観光ホテル、結婚式場、シティホテル、割烹、割烹旅館、お寿司、ペンション、小料理屋、居酒屋、中華料理店等で現在お使い頂いております。1個の氷器型で3タイプの氷の器が製作できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:100×130mm●角形●コード番号:AL5614
アズワン品番67-8138-76
1個
¥56,000
税込¥61,600
7日以内出荷
エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699
アズワン品番67-4862-88
1個
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
エースコックは、クロマト菅、ピューレット等に使用します。左右外径圧入式にできているため圧力にも強く又、接続した後液体の流れをよくするためテーパーが取られています。
仕様●型番:ニューコックC型●オリフィス径(Φ):3●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002698
アズワン品番67-4862-87
1個
¥5,390
税込¥5,929
欠品中
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
滅菌済(個包装)
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
収納物が外から確認できる、クリア引き出し。
仕様キャスター:ストッパー無し
材質ポリプロピレン製
タイプ組立式
耐荷重(kg)(天板)2、(引出)1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168
収納の目安(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚
氷器はクラッシュアイス成形ですので、溶けた水は氷器内側に保水されて飽和状態になるまで器の下に水が出ません。氷器内部には水は一切溜まりません。食材が氷に張り付く事は決してありません。機械製作の氷の器の場合、加える圧力の違いから手作りの氷の器より長時間持ちます。外気温の状況にもよりますが大体1時間半から2時間半はご使用いただけます。氷器は純枠のクラッシュアイスのみを使用しています。薬品類は一切使用しておりませんので安心です。独自のノウハウでお客様が氷器を使用されるまで冷凍庫保管と同じ状態でお届けできます。観光ホテル、結婚式場、シティホテル、割烹、割烹旅館、お寿司、ペンション、小料理屋、居酒屋、中華料理店等で現在お使い頂いております。1個の氷器型で3タイプの氷の器が製作できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×180mm●角形●コード番号:AL5617
アズワン品番67-8138-79
1個
¥123,000
税込¥135,300
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
材質シース部/ ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス
仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付
付属品スペアキャップ
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質透明塩化ビニル0.5mm厚
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ