144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用 「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。 「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース 「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。 「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています 「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm) 「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
16,640 税込18,304
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「主な用途」:プラスチック粉粒体搬送・吸引用 帯電防止 「静電気(帯電)防止」:ホース表面に導電糸を配置する特殊構造と帯電防止剤を配合した耐圧ホースで静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減。帯電防止効果は長時間持続 「簡単アース施工」:専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮 「透明性」:透明性が良くホース内が目視でき安心 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
45,110 税込49,621
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数420mmまで(受器含む) 測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります) 回転数280rpm(固定)/150回 最大投入量(g)3000
1個
919,000 税込1,010,900
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



アズワン極細ブラシ
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250 材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
1本ほか
1,020 税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨) 寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨) 寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
1本
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3:99.5% 密度(g/cm3)3.9 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
11,330 税込12,463
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
特価
2,468 税込2,715
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,490 税込1,639
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200 化学組成ZrO2(3mol%Y2O3) 密度6.0g/mL 熱伝導率(W/mk)3(400℃) 曲げ強度(MPa)1200
1個
7,610 税込8,371
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200 質量(kg)2.4 材質(本体)スチール塗装 適合チューブ外径(Φmm)9・10 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1~250rpm モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替:有(LED表示) 適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R) 適合チューブ内径(Φmm)6・7 流量(mL/min)5~1000 ポンプ2ローラーポンプ アズワン品番2-7870-02 プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
1台
107,000 税込117,700
当日出荷


グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,400 税込14,740
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
1本
525 税込578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
7,710 税込8,481
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン平凹レンズ
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
1個
2,790 税込3,069
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 金網線径(mm)0.8 線径(Φmm)(外枠)3 形状丸型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)0.8 網目(mm)5.5
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)