6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA 分解能10mV/10mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量150W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms 電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-01
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 電源(V)100 50/60Hz 方式リニア 精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA 分解能1mV/1mA 保存温度(℃)0~40 ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms 電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA 動作温度(℃)5~35
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV 付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV 出力電圧(V)0~30 出力電流(A)0~10 分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量300W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-04
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷

1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV 付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 サイズ100V 50/60Hz 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV 出力電圧(V)0~60 出力電流(A)0~5 分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA 出力容量300W 保護機能過電圧・過電流 リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms アズワン品番4-2690-05
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷

ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
出力電圧(V)0~30/0~5 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 付属品出力ケーブル 仕様【定電圧特性(CV)】入力変動:≦0.01%+3mV・負荷変動:≦0.01%+7mV(>3A)・リップル&ノイズ(5Hz-1MHz):≦1mVr.m.s(>3A)、【定電流特性(CC)】入力変動:≦0.2%+1mA・負荷変動:≦0.2%+7mA(>3A)・リップル&ノイズ(5Hz-1MHz):≦5mAr.m.s(>3A)、【電圧時表示】分解能/0.01V・精度/±0.5%rdg+2digit、【電流値表示】分解能/0.001A・精度/±0.5%rdg+2digit
1個
228 税込251
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)