41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工) 全長(mm)380 規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1945-11 耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
18,100 税込19,910
12日以内出荷

ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
1双
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
材質ナイロン100%、コーティング部/NBR(ニトリルゴム) 入数(双)1 機能耐油、伸縮性
1双
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
1袋(10双)
1,340 税込1,474
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性がよく長時間使用しても手袋内が蒸れにくいです。 ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。
1双ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズツール耐切創サンディコート手袋 アズワン 動画あり
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。 グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
1双
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め効果に優れ、指サック特有のムレ・圧迫感がありません。 指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
材質ナイロン(指先部分/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング) 入数(双)10 クラスクラス5000~10000
1袋(10双)
6,287 税込6,916
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平側は耐久性に優れたPVCコーティングです。手の甲側はナイロン製で通気性が有ります。
1袋(10双)
3,790 税込4,169
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無縫製のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 縫い目がないので指先へのフィット感を一層高めています。 耐摩耗性に優れ、クリーニング後も高度な洗浄効果を維持します。 クラス100でクリーンパックしています。
材質テイジンテトロンR(PU(ポリウレタン)コーティング) 入数(双)10 機能耐摩耗性 クラスクラス100
1ケース(10双)
8,390 税込9,229
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン 動画あり
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。 手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。 耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルゴムコーティング) 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性
1双
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みの低発塵性手袋です。 滑り止め効果に優れ、手にぴったりフィットします。 手のひらに発泡ポリウレタンをコートしており、滑り止め効果と透湿性に優れています。 手の甲は無コーティングのためムレず、快適に作業できます。
材質樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン・ポリエステル 入数(双)10 機能低発塵性 コーティング手の平コート ゲージ数13
1袋(10双)
4,158 税込4,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。
コーティングポリウレタンコーティング 材質ポリエステル 機能タッチパネル対応、スマホ対応 仕様スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ)
1双ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル タイプ手の平コート 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
1双
1,040 税込1,144
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋をはめたまま、スマートフォンやタブレットなどのタッチ画面操作が可能です。
材質繊維部/ポリエステル 入数(双)1 機能タッチスクリーン対応 コーティング手の平部PUコート ゲージ13ゲージ
1双
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入数(双)5 コーティング指先コート 材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン 指マチマチあり
1袋(5双)
特価
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先滑り止めポリウレタンコーティング加工、ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れます。ほつれ防止のオーバーロック加工。
1袋(10双)
1,410 税込1,551
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入数(双)5 コーティング指先コート 材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン 指マチマチあり
1袋(5双)
1,390 税込1,529
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。 手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。 耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルコーティング) 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性
1双
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE 規格4×42C(EN388) ゲージ数13ゲージ
1双
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
1双
1,060 税込1,166
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維 全長(mm)約350 規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600 耐熱温度(℃)350(15秒) 適合温度(℃)-50~+350
1双
8,390 税込9,229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質本体/コットン、コーティング/NBR 全長(mm)300 規格EN ISO 21420・2020 厚さ15ゲージ 入数(双)1 機能耐切創、耐薬性 耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020) 耐切創性4×41D(EN388・2016) 耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)
1双
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
入数(双)5 コーティング指先コート 材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン 表面抵抗10^6~10^8Ω/□
1袋(5双)
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
機能通気性・伸縮性 入数(双)1 コーティングウレタンコーティング(手のひら) 材質PA(ナイロン)
1双
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質PA(ナイロン) 入数(双)1 機能通気性・伸縮性 コーティングウレタンコーティング(手のひら)
1双
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質PA(ナイロン) (手首部)緑 サイズM 入数(双)1 機能通気性・伸縮性 全長(cm)21.5 コーティング手のひらコーティング 色(本体)ホワイト アズワン品番9-5676-12
1双
349 税込384
10日以内出荷

摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン サイズL 表面抵抗(Ω)10^6~10^8/□ 色(手首部)グレー アズワン品番2-8294-11
1袋(5双)
1,760 税込1,936
当日出荷

ロングカフで袖口からのゴミの落下を防止!
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン タイプロング 入数(双)10 コーティング手のひらコーティング
1袋(10双)
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
1双
1,390 税込1,529
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン タイプロング 入数(双)10 コーティング指先コーティング
1袋(10双)
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング) 仕様抗菌仕様 全長(mm)約400 機能抗菌、耐油、耐熱 アズワン品番2-7338-01 特性抗菌、耐油
1双
1,703 税込1,873
当日出荷

仕様壁取付用ネジ付 材質スチールワイヤーにエポキシコーティング
1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)255 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-01 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズS 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)235 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-03 耐切創性カットレベル5
1双
1,240 税込1,364
12日以内出荷