お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
仕様測定検体数:1検体
セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル
測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量)
検査項目排水水質検査4項目
アズワン品番3-684-01
1セット
¥21,900
税込¥24,090
15日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)40
容量(L)50
電源単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)3
内寸法(mm)400×335×370
運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)-15~50
アズワン品番1-423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥216,700
税込¥238,370
当日出荷
風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554 突起部を含む)×690
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
運転8ステップ2パターン連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です。※取付工事はお客様でご対応ください。
種別サニスピード (サニアラーム)
アズワン品番7-3895-11
1個
¥7,990
税込¥8,789
13日以内出荷
VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。
一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。
流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。
質量(kg)5.8
電源(V)AC100(50/60Hz)380/460W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×185×330
耐熱温度(℃)75(5分以上連続流入のないこと)
アズワン品番7-3895-01
管径【流入・吐出】流入:40A×4、吐出:20~25A×1
起動水位設置面+120(±10)mm(約3L流入時に起動)
1個
¥137,000
税込¥150,700
12日以内出荷
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。名称・日付を記入するカード差し付きです。
純石けん分の脂肪酸ナトリウムを使用。
パイプ(排水管)に詰まりやすい髪の毛の汚れ・悪臭等を除去!
刺激臭が少なく、排水パイプの材質を痛めません。(金属、プラスチック)
使用前に熱湯を注いでパイプを温めておくと効果的です。
仕様●材質:ケイ酸ソーダ、炭酸ソーダ、過炭酸ソーダ、重曹、脂肪酸ナトリウム●内容量:20g×8包入●商品サイズ:約12×6×0.5cm●重量:約20g
アズワン品番67-8176-53
1箱(8包)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。
水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。
名称、日付を記入するカード差しが付いています。
材質白色ハイインパクトスチロール樹脂
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130
内寸法(mm)620×340×584
外寸法(mm)700×502(569)×1107
温度設定範囲(℃)-15~+50
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
電源AC100V・50/60Hz・15A
質量(kg)約70
キャスター自在キャスター、アジャスト足付き
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。ポット試験の定番!
仕様1/10000アール(約10万分の1反)
材質白色ハイインパクトスチロール樹脂
上径×下径×高さH(mm)123×116×145
流し台のストレイナー、排水口に付着した雑菌を除菌します。
ヌルヌルや水あか等の汚れを掃除し悪臭も解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにします。
仕様●成分:トリクロロイソシアヌル酸、溶解調整剤●液性:酸性●使用量の目安:30g(1錠)で約1ヶ月●材質:ネット・ヒモ/ポリエチレン●商品サイズ(約):幅Φ35×高さ1.5cm●重量(約)30g
アズワン品番67-5197-44
1個(4個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類
材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)約40
電源AC100V・50/60Hz・10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
棚板数(枚)2枚
電源コード(m)3
機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間
外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。
冷媒R-134a
温度設定範囲(℃)-15~+50
材質(脚部)ゴム脚
電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)
アズワン品番1-423-01-22
霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
¥228,700
税込¥251,570
15日以内出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01
材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)330×265×390
質量(kg)5.7
電源AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)約10
モーター(W)150
排気量(L/min)18×2本
吸引口径(Φmm)Φ9.5
給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)
材質アスピレーター:金属製×2本
質量(kg)5.7
電源AC100V 50/60Hz 1.5A
タンク容量(L)約9.5
モーター(W)150
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min
到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。
排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)
サイズ(mm)330×265×390
吸引口径(Φmm)9.5
サービス分類レンタル
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
材質SUS304・断熱材入り
タイプ断熱あり
耐熱温度(℃)MAX80
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本
寸法(mm)360×272×355
質量(kg)約6
電流(A)3
電源(V)AC100・50/60Hz
タンク容量(L)約10
寸法(Φmm)給排水コック:17
型番GAS-1N
モーター(W)150
最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22
アズワン品番1-7483-41
吸引口径(Φmm)9.5×2
給排水口オーバーフロー
1個
¥67,800
税込¥74,580
12日以内出荷
ストレーナーに吊るしておくだけで2つの錠剤がストレーナー、排水口の汚れやヌメリ、ニオイに効く
小さい錠剤が発泡しながら素早く溶け、大きい錠剤がゆっくり溶けて、約1ヶ月間汚れ・ヌメリ・ニオイを解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにしてくれます。
メッシュ袋を使用することで残飯による目詰まりや、錠剤の溶け残りを少なくします。
ステンレス製、プラスチック製ストレーナーの両方に使用できます。
仕様●成分:トリクロロイソシアヌル酸、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、炭酸塩、有機酸、溶解調整剤●液性:大錠剤/酸性、小錠剤/弱酸性●材質:ネット・紐/ポリエチレン、止め具/EVA●正味量:34g×4個入●使用量の目安:34g(1錠)で約1ヶ月●※酸性・アルカリ性タイプの洗浄剤や漂白剤などを直接かけると発熱や有毒なガスが出て危険です。●※排水量や水温により使用期間は多少異なります。
アズワン品番67-6309-78
1セット(4個)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
頭受けの高さが、470~1050mmまで自在に調節できます。空圧ポンプにより、頭受けがスムーズに180°回転します。
湯幅を太目と細目に切替えることができます。
強制排水ポンプ付きですので高い場所にも排水が容易に行えます。
温度調節器付きですのでお好みの湯温を常時保つことができます。
キャスターΦ100mm(静音対角ストッパー付き)
付属品シャンプーブラシ1個
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽・小物入れ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約46
電源AC100V500W、2P/3P兼用50/60Hz共用
タンク容量(L)清水槽/34L(使用量30L)、汚水槽/40L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×930
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-1381-01
1台
¥582,000
税込¥640,200
61日以内出荷
頭部支えにより汚れた排水に頭部を漬ける心配がありません。ジャバラホースは本体に引っ掛けられます(取り外し可)。
付属品ジャバラホース×1本
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ジャバラホース/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)465×370×124
質量(g)本体/758、ジャバラホース/62
容量(L)約4
寸法(Φ×mm)ジャバラホース:40×330~1250
アズワン品番8-2238-21
適合寸法(mm)シリコン栓:Φ2.9(Φ2.2)×2.9
1個
¥5,148
税込¥5,663
当日出荷
Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
仕様●サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm●カラー:ブラウン●重量:約6kg/枚●規格:エッジ付
アズワン品番67-5821-13
1個
¥34,800
税込¥38,280
6日以内出荷
土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
ハンドコックで湯量を調節できます。
自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品シャンプーブラシ×1個
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)40
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885
キャスター径(Φmm)100
ホース長さ(mm)【排水】900
アズワン品番0-190-01
1台
¥505,000
税込¥555,500
10日以内出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値12~13(アルカリ性)
ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。
高圧のラインに使用可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
最高使用圧力(MPa)1.75
最高使用温度(℃)121
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)2~200
主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L
アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11
適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)3
ポンプマグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-2185-21-22
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。
ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
溶接構造でより堅牢な造りになっています。
また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入
耐熱温度(℃)80
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180
材質SUS304(2B)・断熱材入
卓上、壁掛けどちらでも設置することが可能です。排水機能があり、お手入れもしやすく耐久性に優れています。取り付けるペグの本数や位置などを自由に決められます。
付属品ペグ(大×36本、小×36本)、乾燥バスケット×2個、排水チューブ×1本
材質PS
寸法(mm)441×66×139
耐荷重(kg)約34.0
アズワン品番4-6629-01
1台
¥63,700
税込¥70,070
12日以内出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-2185-21
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ