ジャンボぬめりとり110番 4個入
流し台のストレイナー、排水口に付着した雑菌を除菌します。
ヌルヌルや水あか等の汚れを掃除し悪臭も解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにします。
仕様●成分:トリクロロイソシアヌル酸、溶解調整剤●液性:酸性●使用量の目安:30g(1錠)で約1ヶ月●材質:ネット・ヒモ/ポリエチレン●商品サイズ(約):幅Φ35×高さ1.5cm●重量(約)30g
アズワン品番67-5197-44
内容量1個(4個)
流し台のストレイナー、排水口に付着した雑菌を除菌します。
ヌルヌルや水あか等の汚れを掃除し悪臭も解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにします。