什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。コーナー台を使用することで、自由な組み合わせが可能です。
仕様●セット内容●▼木製カウンター(61-654-80-1):W90×H90cm ×1●▼木製コーナー台(61-144-10-1)×1●▼木製レジ台(61-654-82-1):W45×H75cm ×1●▼木製カウンター(61-654-81-1):W120×H90cm ×1
アズワン品番67-2189-11
1セット
¥400,000
税込¥440,000
7日以内出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚
材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製
寸法(mm)450×700×1700
質量(kg)100
耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40
アズワン品番3-5316-21
1個
¥218,000
税込¥239,800
当日出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼中央片面(61-421-66-2):W90cm ×1●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-1):W90×D3.5cm ×1●▼フェイスアウトハンガーシングル(61-45-14-2):L25cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×1●▼木製台輪ステージW90cm用(61-421-68-2)×1
アズワン品番67-2189-05
1セット
¥109,700
税込¥120,670
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼パネル(61-421-53-2):W90cm ×4●▼木棚セット(61-554-46-2):W90×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-47-2):W90×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×12●▼コの字テーブル付きトロッコW90cm用(61-421-56-2)×2●▼木製深型収納トロッコW90cm用(61-423-78-2)×4
アズワン品番67-2189-18
1セット
¥519,000
税込¥570,900
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-421-85-2):W120×H150cm ×1●▼両面用エンドネット(61-421-89-4):W90×H150cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-2):W120×D40cm ×6●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-2)×2●▼木棚セット(61-777-37-2)×6●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-2)×2
アズワン品番67-2189-08
1セット
¥287,000
税込¥315,700
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-751-16-1):W90×H150cm ×1●▼両面タイプ(61-751-21-1):W120×H150cm ×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-44-5):W60×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×4●▼差し込み式角バーセット(61-42-1-6):W60×D25cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-2-6):W90×D25cm ×2●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×2●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-5)×2
アズワン品番67-2189-14
1セット
¥303,000
税込¥333,300
4日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2
アズワン品番67-2189-21
1セット
¥186,000
税込¥204,600
7日以内出荷
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。170cmのミラーを採用により、全身がより映りやすくなっています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/木製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W45×D3×H170cm 、鏡面/W35×H160cm 鏡厚:5mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8273-91
1セット
¥94,400
税込¥103,840
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-751-4-8):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-751-5-8):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×9●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-13
1セット
¥343,000
税込¥377,300
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-14-7-1):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-14-8-1):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×6●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-4):W90×D25cm ×3●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●▼壁面タイプ用上部ネット(61-540-7-2)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-15
1セット
¥273,000
税込¥300,300
7日以内出荷
関連キーワード