294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
26,500 税込29,150
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


熱伝導の均一 焼き時間の短縮ができる 調理(油料理)の場合での油落ちが良い ピザやクッキーをサクッと焼くことが出来、フランスパンをおいしく焼きあげる事が出来ます。 ドーナツやカレーパンなどの揚げ物系を揚げずに焼いて作れるので、とてもヘルシーに作れます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:595×395×H10mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AK4024 アズワン品番67-6904-41
1個
19,600 税込21,560
5日以内出荷

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。 Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10 熱伝導率(W/mk)184 線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.6
1個
14,900 税込16,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,590 税込2,849
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(100枚)
18,200 税込20,020
10日以内出荷

1個
23,300 税込25,630
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
3,630 税込3,993
10日以内出荷

1個
45,400 税込49,940
当日出荷

1個
47,200 税込51,920
翌々日出荷


軽量で耐食性・加工性に優れています。
厚さ(mm)1.2 材質AL(アルミニウム) 寸法(mm)200×300 比重約2.70 溶融点(℃)659(目安値) アズワン品番2-9270-05
1個
909 税込1,000
当日出荷

軽量で耐食性・加工性に優れています。
材質AL(アルミニウム) 寸法(mm)400×600 比重約2.70 溶融点(℃)659(目安値)
1個
1,960 税込2,156
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:430(390)×335(295)×H40mm●板厚:1.5mm●材質:アルミ●コード番号:AK1088 アズワン品番67-6904-52
1個
35,100 税込38,610
7日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:540(505)×390(350)×H40mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AK1087 アズワン品番67-6904-51
1個
44,400 税込48,840
7日以内出荷

大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度範囲(℃)5~300(室温/天板) タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付) 温度表示精度±2℃ 天板寸法(mm)190×190 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)193×193(225)×177 電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
1個
871 税込958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材。軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)。高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3 材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
1枚
9,990 税込10,989
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた焼成用天板、アルミ合金を使用し超軽量で表面加工を施しておりますので離型性・耐久性に優れております。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
7,390 税込8,129
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。、※プラスドライバー必要 種別W55.8×D41.3×H102.4cm 画面寸法 質量(kg)4.5(水なしの場合) 水タンク注水の場合は12 アズワン品番61-7247-68 素材アルミ・アクリル
1個
29,000 税込31,900
4日以内出荷

1個
4,505 税込4,956
4日以内出荷

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃ アズワン品番67-2986-60
1枚
13,600 税込14,960
5日以内出荷

アズワン板状分銅
材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ) 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
3,790 税込4,169
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃ アズワン品番67-2986-61
1枚
15,600 税込17,160
5日以内出荷

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃ 寸法(mm)30×30 熱伝導率(W/mk)35 純度(%)BN>99 曲げ強度(MPa)23
1個
19,500 税込21,450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプアルミ蒸着 波長(nm)(対応)400~700、900~1200 反射率(%)≧平均85
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アズワンLED方向板
折りたたみ式(省スペース保管可能) 電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。 連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時) 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52
1個
48,678 税込53,546
5日以内出荷

1個
21,780 税込23,958
4日以内出荷

1個
12,870 税込14,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーキングシート不要のノンスティックコーティング仕上、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:600×400×H10mm●材質:アルミ●3層フッ素樹脂加工●コード番号:AK1148 アズワン品番67-6904-53
1個
14,300 税込15,730
5日以内出荷

1個
7,590 税込8,349
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●サイズ:W500×D900×H565●材質:アルミ(下面ゴム貼付)、オレンジ部/高輝度再帰反射シート アズワン品番67-7379-42
1個
43,560 税込47,916
5日以内出荷

組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
1個
94,446 税込103,891
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
1個
83,754 税込92,129
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)