材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
材質ステンレス(SUS304)
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5483-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5484-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5485-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌々日出荷
寸法(mm)495×495
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色褐色
耐熱温度(℃)約130
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色黒
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100
純度(%)W≧99.96
プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)3
色透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)常用/750、最高/800
密度2.2
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)3
色透明
耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム
耐熱温度(℃)200℃
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120
硬度HRA89 Hv1800
公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)
研磨面61×120mmの2面
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ