「板 4mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
材質ステンレス(SUS304)
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
寸法(mm)495×495
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色褐色
耐熱温度(℃)約130
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100
純度(%)W≧99.96
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム
耐熱温度(℃)200℃
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120
硬度HRA89 Hv1800
公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)
研磨面61×120mmの2面
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
折りたたみ式(省スペース保管可能)
電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。
連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時)
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS
アズワン品番67-7381-52
1個
¥48,678
税込¥53,546
5日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
デシケーター(LH)用予備棚板
アズワン品番1-001-02
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
適合本体デジケーター(LH)
質量(kg)4.5(棚板含む)
棚板耐荷重(kg)2
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)10
1枚
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
カニの姿保持板です。
仕様●材質:PE●外寸(mm):322×83×4
アズワン品番67-7135-58
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
仮囲いや壁面への設置に適したゲート表示板です
バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
用途バススターラーの温度均一化に
仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154
付属品六角レンチ
質量(kg)0.2
材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他
使用温度範囲(℃)5~200
サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。
アズワン品番3-1496-01
耐環境性水中・油中
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
安全掲示板に使用する表示板です
バススターラーの温度均一化に!。バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
材質PTFE
ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。
用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ