ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様ノックダウン方式
材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール
材質(脚部)スチール
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
穴の大きさは注文に応じます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様組み立て式(要工具)
寸法(mm)900×500
耐荷重30kg
アズワン品番8-4067-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)30
質量(kg)6.5
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型120_、ユニットラック120_、アンティークゴールド120_、スマートベルベティ120_、パネルディスプレー120_、リスタプラス120_、ホルト120_、ドレスウッドライト120_、ラテラル・フォー壁面タイプ120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×40×8
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)30
質量(kg)5.5
タイプ組立式
対応商品スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×8
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジカウンター。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。天板、台輪部分を同色に変更しました。
材質木製 プリント紙化粧貼り、天板:メラミン化粧板
質量(kg)60
耐荷重(kg/段)20
コンセント個数2口
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)500
天板厚さ(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)167.5×60×90
棚板厚さ(mm)25
内寸(cm)引き出しカウンター側:W53×D36×H8、引き出しレジ台側:W40×D36×H8、収納部分:カウンター側上:W56×D51.5×H40、収納部分:カウンター側下:W16.5×D51×H19、収納部分:レジ台側:W45×D51.5×H46、固定棚:W113.5×D51.5
実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)80×40×90
アズワン品番1-3288-01
ねじ穴(Φmm)4.3
取付可能パイプ径(Φmm)13
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
実験台横に置いて補助作業台としてご使用いただけます。実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。ストッパー付きキャスターで自由に移動させることができます。
材質天板/フェノール樹脂積層板、支柱/メラミン焼付25mm角スチール
キャスターΦ65mm(ストッパー2個付き)
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
棚間隔(mm)585
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 補助天板付き
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 補助天板付き
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板高さが1000mmまで調節可能で、立ち作業台としても使えます。天板上面はキズが付きにくいメラミン樹脂貼りです。
仕様サイズ(mm):1500×750×700~1000 重量(kg):約45 入数:1セット 材質:フレーム/スチール、天板/上面メラミン樹脂貼り・側面PVC貼り合板 耐荷重:600kg(均等荷重) 天板厚み:約30mm ノックダウン方式 組み立て式
アズワン品番4-3530-01
1セット
¥58,700
税込¥64,570
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 スタンダード
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 スタンダード
アズワン品番3-6782-03
1台
¥41,700
税込¥45,870
10日以内出荷
ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質クロムメッキ
耐熱温度(℃)800
種別台
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
材質プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板
耐荷重(kg)20
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 耐荷重仕様
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 耐荷重仕様
天板が25cm角のコンパクトサイズ。商品ディスプレー台として等、幅広い用途でご利用いただけます。
仕様●素材:木製、強化コート紙貼り、天板/メラミン化粧板●サイズ:幅25×奥行25×高さ90cm●重量:8g●耐荷重:10kg●アジャスター付き(アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません)●角を落としています。●【ご注意】●▼トラック停車地点(車上)でのお渡しとなります。●▼お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。●▼個人宅、営業所止めは対応いたしかねます。
アズワン品番67-6577-02
1台
¥26,400
税込¥29,040
7日以内出荷
ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。
用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番65-8883-70
1台
¥18,800
税込¥20,680
7日以内出荷
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 補助天板付き
品番:SR-301は手術台に対して直角に入ります。
品番:SR-311 は天板の高さを変えれば、コンパクトに収納ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
昇降方式足踏み・油圧式
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。
実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550
寸法(mm)550×250×303
高さ(mm)303
材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装
奥行(mm)250
キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)
材質(スポンジ)CRスポンジゴム
アズワン品番1-5871-01
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚
寸法(mm)880×475×850
質量(kg)35
棚板数(枚)3
棚ピッチ(mm)60
アズワン品番3-5671-45
1個
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ