145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
1個
4,130 税込4,543
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フッ化樹脂 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8
1台
56,900 税込62,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(末端処理)むき出し線 材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆 使用温度範囲(℃)-196~+40 先端サイズΦ2.0×12mm 許容差Class3
1個
5,810 税込6,391
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フッ化樹脂 総高さ(mm)230 コイル巻き幅(mm)230 コイル径(mm)112 管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
1台
98,900 税込108,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)0~200 リード線(m)2 (圧着Y端子付)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正
1個
33,900 税込37,290
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~+200 外径(Φmm)(シース)4.0 耐熱温度(℃)シース部・リード部/200 リード線(端末部)オメガコネクター リード線長さ(m)2
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対
規格JIS C1602 クラス2 材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂) 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)-80~+140
1本
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正(英語)
1個
36,400 税込40,040
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質【被覆】フッ素樹脂 感温部(mm)Φ4.5×50 校正証明書一般校正
1個
21,100 税込23,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帽体樹脂に遮熱材練り込み成形しているため、最大-9℃の効果あり、また遮熱効果の高い白色です(メーカー通常ヘルメット発泡スチロール入りと比較)。 衝撃吸収ライナーに発泡スチロールを使用せず、涼しげなスクエアライナーを使用しています。
寸法(mm)480×630×290 ホワイト 質量(g)約450 種類アメリカン アズワン品番4-3713-01 頭囲(cm)52~53 衝撃吸収ライナー
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180) 接続Y型端子 リード線(m)2 リード線PTFE被覆
1個
7,650 税込8,415
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
23,600 税込25,960
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正(中国語)
1個
36,400 税込40,040
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~250 端末(リード線)M3Y端子 リード線(m)2
1個
13,400 税込14,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
23,600 税込25,960
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンK熱電対
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1 温度範囲(℃)0~200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
1個
676,000 税込743,600
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板) 質量(kg)約55 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~300(室温) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング 耐熱温度(℃)250
1枚
9,504 税込10,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン極細K熱電対
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1個
17,200 税込18,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~400(室温) ヒーター容量(W)1150/熱板×2 電源(V)AC200(50/60Hz)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
シース外径(Φmm)4 温度範囲(℃)-50~250 材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂) リード線(m)2 端末M4Y端子 校正証明書一般校正
1個
25,400 税込27,940
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板) 質量(kg)約65 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)最高300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
27,900 税込30,690
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1枚
52,400 税込57,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワン樹脂丸棒
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値 材質PC 長さ(mm)495
1個
2,650 税込2,915
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg)約88 電源(V)AC200(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 アズワン品番2-5178-16 プラグ形状プラグ無し 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~400
1個
835,000 税込918,500
10日以内出荷

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源AC200V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)