167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)本体/160×170×350、水槽/551×399×307 温度設定範囲(℃)室温+5~95 温度調節範囲(℃)室温+5~70 ヒーター容量(W)2000 電源(V)AC200 電源コード(m)1.6 仕様温度分布幅:2℃(70℃設定時)
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
1個
18,700 税込20,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 容量(L)約22 槽内寸法(mm)310×530×155 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 槽外寸法(mm)330×575×165
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

1個
4,190 税込4,609
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg)(本体)3 容量(W)(ヒーター) 2000 温度制御方式デジタルPID制御 温度分布2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃)室温+5~70 温度設定範囲(℃)室温+5~95 防水仕様(本体) IPX7 アズワン品番4-2847-01 撹拌機噴流ポンプ 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
4日以内出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)270
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900 寸法(mm)150×185×373 質量(kg)約4.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示LCDデジタル表示 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s)30以下 温度設定範囲(℃)室温+10~80 アズワン品番1-5807-11 循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷


アズワン品番1-4312-01 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,900 税込54,890
12日以内出荷

生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
227,000 税込249,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340 外寸(mm)305×490×700 槽内寸法(mm)239×299×200 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
本体寸法(mm)約85×395×230 槽内寸法(mm)約480×350×150 水槽寸法(mm)約520×390×175 精度(℃)±2 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70) 電源(V)AC100(50/60Hz)11A
1個
564 税込620
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg 仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9 質量(kg)25 揚程(m)3.5(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 8A 槽内寸法(mm)270×210×150 外寸(mm)350×455×337 型番CBi-270B ヒーター(W)500 安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a) 温度設定範囲(℃)-20~+60 アズワン品番1-1587-21 冷却能力(W)550(at25℃) 温度調節精度(℃)±0.1
1個
439,000 税込482,900
10日以内出荷

1個
50,600 税込55,660
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状粒:リング状 成分PP
1袋(1L)ほか
2,090 税込2,299
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20 電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A 外寸(mm)248×448×748
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21-22 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
112,000 税込123,200
17日以内出荷


最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
13,300 税込14,630
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷


1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
124,000 税込136,400
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)