金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。
たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。
主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。
軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)
使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈
主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤
液性アルカリ性
亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。
ジアゾ化反応の確認に使用可能です。
蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
寸法(mm)220×200×450
採水量最大4L/回
内径×外径(Φmm)4×6(ガスイントレット)
電源(V)AC100Vアダプター(入力100~240(50/60Hz))
付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)
仕様【ホース口】G1/2×2
筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)
材質(筐体)ステンレスSUS304
寸法(mm)220×200×300
サイズホース口:G1/2×2
電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz)
外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4
アズワン品番3-6508-11
採水量最大4L/回
1個
¥739,000
税込¥812,900
欠品中
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭
仕様消臭・除菌剤
成分精製水、二酸化塩素
液性中性
超強力ジェルだから飛び散りません。約1ヶ月の防カビ効果だから、お掃除が楽チン、安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプ、ガンコなカビ汚れを落とす!ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。
仕様●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
ディスポタイプのふき取りシート。50×30cmの天然素材の超大判シート。個包装(耐熱フィルムの為、ホットボックスで温めて使用可能)。フェイス・ボディ兼用。冷やして夏場の使用にもおすすめ。
仕様●材質(不織布):スパンレース/天然成分100%(パルプ55%(±5%)・レーヨン45%(±5%))●主成分:水、消臭・除菌剤(安定二酸化塩素、界面活性剤を主成分にした専用薬液)●サイズ(1枚)500×300mm●入数:1袋(50本入)●ケース入数:1ケース(9袋入) ※価格は1袋あたりの価格です。
アズワン品番67-2484-05
1袋(50本)
¥3,590
税込¥3,949
7日以内出荷
無色透明・無臭の水性タイプです。個包装なので経済的に使用できます。
内容量(g)5
成分純水、ヒドロキシエチルセルロース、グリセリン、モノプロピレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、カルボマー、水酸化ナトリウム
アズワン品番8-5851-11
1箱(100包)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。
広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
仕様●容量:5kg×4本入+空ボトル●成分:界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤●液性:アルカリ性
アズワン品番3-5375-13
1セット(4本)
¥7,190
税込¥7,909
翌々日出荷
タイル目地、シャワーカーテン、シリコンコーキング、ゴムパッキン等小物類に発生したカビの除去に。
ジェルタイプの洗浄剤が汚れに密着!液ダレしにくく垂直面のカビもしっかり包んで落とします。
ピンク色の液体で、塗った所がひと目で分かります。
気になる所にピンポイントで塗布。汚れた部分にムダなくしっかり塗れます。
不快な臭いがほとんどしません。
仕様●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤●液性:アルカリ性●内容量:100g●使用量の目安:1mあたり7~10g(幅3mmの場合)
アズワン品番67-5282-17
1本
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)が、トラブルの起こりやすい歯抜け期の口腔内を健やかに保ちます。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるベリーミックス香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na・ソルビン酸K(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、水酸化K(pH調整剤)
内容量(g)74
アズワン品番68-5390-42
1個
¥14,398
税込¥15,838
3日以内出荷
歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)が、トラブルの起こりやすい歯抜け期の口腔内を健やかに保ちます。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるチョコ&キャラメル香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、香料、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na・ソルビン酸K(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、水酸化K(pH調整剤)
内容量(g)74
アズワン品番68-5390-41
1個
¥14,398
税込¥15,838
3日以内出荷
消臭・吸着作用をもつ天然の炭配合。お口の中をすっきり爽快にし、口臭を防ぎます。独自開発成分『ミネラリン ブラック』により、虫歯と口臭を予防します。磨き残しがわかりやすい黒いペーストです。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、ブロメライン(洗浄剤)、ソルビン酸K(防腐剤)、炭(吸着剤)、サッカリンアNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、ステビオシド(甘味剤)、水酸化K(pH調整剤)、リモネン(香味剤)、酸化鉄(着色剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-26
1個
¥30,598
税込¥33,658
3日以内出荷
生分解性で、約1年4ヶ月で90%が土に還る環境に優しい手袋です。(試験方法:ASTM D5511・ASTM D5526)。化学物質および微生物に対するEN ISO 374-1:2016に準拠しています。バクテリアや菌類に対するEN ISO 374-5:2016に準拠しています。
仕様左右兼用、シリコンフリー
材質ニトリルゴム(生分解性)
厚さ(mm)指/0.1、手のひら/0.07
全長(mm)約240
入数(枚)100
規格EN ISO 374-1:2016、K(40%水酸化ナトリウム)、EN ISO 374-5:2016 準拠
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。
酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。
乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。
光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。
空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。
人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。
床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。
酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月
アズワン品番68-4541-96
1箱(30本)
¥107,000
税込¥117,700
33日以内出荷
加速化過酸化水素を主成分とし、細菌やウイルスを除去しながら洗浄することができます。
仕様ピロー型
成分過酸化水素(0.7%)、界面活性剤、水
材質不織布/レーヨン、PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)150×175
液性酸性
アズワン品番66-0013-97
1袋(60枚)
¥743
税込¥817
翌々日出荷
軽量で長時間履いても疲れにくいです。アッパー部より上の生地には薬品に強いコーティングを施しています。
材質ソール・アッパー部/ゴム、生地/導電糸入ポリエステル(PVCコーティング)
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~6)
機能軽量
表面抵抗値(Ω)10^8~10^9
試験方法滴下試験/6時間・(試験済み薬品)硫酸、硝酸、過酸化水素、アンモニア水
コーヒー・お茶・ワインなどによる頑固な着色汚れを除去するステインケア専用歯みがき。毒素や色素を結合するポリビニルピロリドン配合で着色有害物質も除去します。PVP(乳化安定剤)が着色汚れを除去して歯を白くします。ブロメライン(洗浄剤)が歯の表面の色素を含むタンパク質汚れを除去して歯を白くします。ビタミンE誘導体(酸化防止剤)配合。お口を健やかに保ちます。嫌な臭いを中和する特殊な香料を配合しているので、さわやかな息を長持ちさせます。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、PVP(乳化安定剤)、ブロメライン(洗浄剤)、酢酸トコフェロール(酸化防止剤)、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、EDTA-2Na(キレート剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-35
1個
¥23,998
税込¥26,398
3日以内出荷
敏感な歯の外観を改善することを目的として、WDS科学研究所によって開発されたホワイトニング歯みがきです。歯の主成分であるヒドロキシアパタイト(清掃剤)の溶液を50%と高濃度配合しています。歯を包み込み、不快感を和らげます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、敏感な歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。グリセロリン酸Ca(潤滑剤)を高濃度配合。歯を健康にし、白さをアップさせます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、リン酸2Ca(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシアパタイト・シリカ(清掃剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、メチルパラベン・プロピルパラベン・シメン-5-オール(防腐剤)、リモネン(香味剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-28
1個
¥23,998
税込¥26,398
3日以内出荷
関連キーワード