70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,200 税込51,920
翌々日出荷

1個
23,300 税込25,630
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,400 税込49,940
当日出荷

耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など 材質アルカリアースシリケート(AES)ウール 寸法(mm)600×1200 最高耐熱温度(℃)1300
1巻
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)900 材質 寸法(mm)910×1000 メッシュ12 アズワン品番3-5147-06 開口率(%)62.1 目開き(μm)1670 糸径(μ)450
1個
23,200 税込25,520
8日以内出荷

フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値) 。溶融温度:295℃(参考値)
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
1着
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチカチに凍ったアイスクリームがスッとすくえます。銅は熱伝導率が高く体温が伝わりやすくアイスクリームを溶かしてすくえます。
仕様●全長:約112mm●材質:銅/ピューターメッキ アズワン品番65-9133-71
1個
2,490 税込2,739
10日以内出荷

カチカチに凍ったアイスクリームがスッとすくえます。銅は熱伝導率が高く体温が伝わりやすくアイスクリームを溶かしてすくえます。木製トレー付。
仕様●サイズ:全長約112mm、トレー/125×105×30mm●材質:銅/ピューターメッキ、トレー/杉・ウレタン塗装 アズワン品番65-9133-72
1個
5,990 税込6,589
10日以内出荷

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。 Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様面粗さ:Ra1.6 平行度(μm)10 熱伝導率(W/mk)184 線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.6
1個
14,900 税込16,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり
仕様熱伝導率:1.25W 材質コージライトセラミックス 熱膨張係数3×(10-6/℃)
1枚
19,900 税込21,890
48日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS 容量(mL)0.2
1箱(10袋×12本)ほか
10,200 税込11,220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
1箱(5袋×10枚)
15,400 税込16,940
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保温性に優れたチタン製二重構造カップです。チタンは抗菌・耐蝕性能に優れ、錆び付くにくい素材です。二重構造で保温力抜群!チタンは熱伝導率は低く飲み口が熱くなりにくい素材です。軽さに拘った最軽量カップです。
仕様●材質:チタン●サイズ:Φ72×70mm●容量:160mL●重量:34g アズワン品番65-9145-32
1個
3,990 税込4,389
10日以内出荷

保温性に優れたチタン製二重構造マグカップです。チタンは抗菌・耐蝕性能に優れ、錆び付くにくい素材です。二重構造で保温力抜群!チタンは熱伝導率は低く飲み口が熱くなりにくい素材です。持ち手が折りたためるのでコンパクトに収納することができます。
仕様●材質:チタン●サイズ:113×76×85mm●容量:300mL●重量:109g アズワン品番65-9145-28
1個
4,990 税込5,489
10日以内出荷

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
1箱(10袋×12セット)
12,100 税込13,310
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220 庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ160) 外寸(mm)491×296×291 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復) 振幅(mm)30 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙は薄く熱伝導率が良い為、焼き上がり時間を短縮する上、焼き物の表面にサクサク感が出ます。、1枚で5~6回連続使用出来ます。、40℃~220℃の高温で長時間使用しても、表面の収縮、焦げ付きが一切ありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個(300枚)
10,600 税込11,660
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V 50/60Hz 1A センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 外寸法(mm)491×296×291 アズワン品番1-6035-11-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
112,000 税込123,200
15日以内出荷

素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています。汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質 アズワン品番64-8017-07
1個
6,970 税込7,667
5日以内出荷

銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
仕様●穴径W(μm):60●穴径公差(μm):±4.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-99
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷

素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています。汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです。四隅にはゴムバンド付きです。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
混率(%)表地/竹、裏地/紙(四隅ゴムバンド付き)、ヘリ/綿100
1個
8,330 税込9,163
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-97
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

シリコンは耐熱温度-60℃~230℃という広い温度帯で使用できるので、冷菓、焼き菓子、両方にお使いいただけます。オーブン、電子レンジ、冷蔵、冷凍もOK!、食品用純シリコン製の為、熱伝導率に優れ、ふっくらとした焼き上がりを保証します。600×400mm天板に4枚、530×325mm天板に3枚、300×400mmに2枚並べることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

。銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R)) 密度(g/cm3)0.9M 灰分50mass ppm以下
1枚
10,900 税込11,990
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹は耐久性に優れ、熱伝導率が高いため自然のひんやり感があります。表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています。シンプルな糸無しの張り付けタイプです。また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました。素材は17mm幅の竹ヒゴを使用しています。17mm幅の竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP
1個
14,652 税込16,117
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
1枚
19,900 税込21,890
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竹は耐久性に優れ、熱伝導率が高いため自然のひんやり感があります。表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています。シンプルな糸無しの張り付けタイプです。また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました。素材は17mm幅の竹ヒゴを使用しています。17mm幅の竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP
1個
6,270 税込6,897
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

孟宗竹の表面付近の目がぎっしり詰まった部分のみを使用した竹ラグです。表面部分は特に汚れにくく耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています。また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました。スモークすることで色を出しています。染料、顔料は使用していません。シンプルな糸無しの張り付けタイプです。素材は皮下17mm幅の竹ヒゴを使用しています。17mmの竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP ライトブラウン 寸法(cm)80×240 アズワン品番64-8016-38
1個
7,970 税込8,767
5日以内出荷

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5529-01 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
翌々日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.6×500 アズワン品番3-5529-03 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
7日以内出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
1個
2,750 税込3,025
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.7 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.7×500 アズワン品番3-5529-04 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.8 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.8×500 アズワン品番3-5529-05 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
6日以内出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.9 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.9×500 アズワン品番3-5529-06 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.5 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.5×500 アズワン品番3-5529-02 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
7日以内出荷

熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
1個
53,600 税込58,960
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)