商品豆知識
錆びにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉がゴミの出し入れを容易にします。汚れに強く簡単に水洗いできます。ゴミの出し入れの際、手・指を挟む怪我を防ぐストッパー付。
全機種シリアル出力を備えています。アナログ出力ができます。
用途アナログ出力:○
【ダイカストハウジング、ガラスカバーによる保護、ケーブル部のシール性向上、により堅牢耐油仕様を実現】、本体:ダイカストハウジング、耐衝撃性1000m/s2をクリア 表示部:ポリエーテルサフォン+多重シール 【内部スイッチを堅牢ボディ+シール構造に油折る保護】、レンズ部:油によるレンズ面亀裂無し 【ケーブル部からの浸水を防ぎます】、ケーブル引き出し口:NBRシール圧入による高シール ケーブル部:エポキシ樹脂充填により浸水をブロック ケーブルラインナップ:10m対応
EPA 認定の第四級アンモニウム塩製剤を使用し、優れた除菌性能を持ちます。厚手の不織布シートを採用しており、広範囲をしっかりとふき取りできます。シートに薬液が含浸されており、洗浄と除菌が同時に行えます。体液、血液汚れまでしっかり除去します。
仕様●シートサイズ(mm):150×200●成分:水・第四級アンモニウム塩・エタノール●材質:レーヨン、ポリエステル●※使用開始時はシートの角だけでなく、シートの一辺を取り出し口から通して頂くことでシートがスムーズに取り出しやすくなります。●※シートが残りわずかとなるとシートの自重が軽くなることで取り出し口に複数枚のシートが出て詰まることがあります。●その場合はフタを空けてシートを整えてください。
アズワン品番8-596-01
1本(100枚)
¥743
税込¥817
翌々日出荷
乾燥表面バイオフィルム(DSB)の除菌にも有効な清拭剤
バイオフィルムとは 表面に付着した微生物の薄い層を指します
DSB(乾燥表面バイオフィルム)とは バイオフィルムは従来の湿潤面だけではなく乾燥面でも増殖することが近年の研究により発見されました。
乾燥した表面のバイオフィルム(DSB)は感染に大きな影響を及ぼす可能性があるとされています
仕様●容量:8.5g×100
アズワン品番67-8191-31
1個(100個)
¥46,900
税込¥51,590
5日以内出荷
EPA 認定の第四級アンモニウム塩製剤を使用し、優れた除菌性能を持ちます。
厚手の不織布シートを採用しており、広範囲をしっかりとふき取りできます。
シートに薬液が含浸されており、洗浄と除菌が同時に行えます。
体液、血液汚れまでしっかり除去します。
仕様●シートサイズ(mm):150×200●成分:水・第四級アンモニウム塩・エタノール●材質:レーヨン、ポリエステル
アズワン品番8-596-11
1袋(100枚)
¥574
税込¥631
翌々日出荷
自動車等製造ラインにおけるクーラントの厳しい環境用に設計された製品です。耐クーラント性の高いポリウレタンケールブルをシース/絶縁体共に採用。M8M12M18M30、一般タイプアルミ粉対策タイプ(M12M18M30)を標準品揃え。特殊工法のケーブル成形で本体シール性能UP。cUL/CE(一部機種除く)
最高温度(℃)600
材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
最高温度(℃)400
電源電圧(V)AC100
材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約580(両足)(26cm)
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%
種類クリーンシューズ
長さ(cm)47.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
表面抵抗値(Ω)1.0×109未満
靴タイプブーツ
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約540(両足)(26cm)
種類クリーンシューズ
長さ(cm)21.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
抵抗値1.0×109Ω未満
靴タイプブーツ
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
角型の一般的な磁石です。
仕様●形状:角形●大きさ(mm):45×8×15●着磁:長さ方向着磁●磁束密度(mT):85●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-61
1セット
¥1,190
税込¥1,309
7日以内出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
乾湿計や最高最低温度計など収納するのに便利です。
各測定器を風雨から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。
MonoTrapで捕集したのち直接加熱脱着法で分析するためのチューブです。
仕様●Gerstel-TDS 用
アズワン品番63-8591-43
1本
¥10,800
税込¥11,880
8日以内出荷
1セット
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
トラスコ品番161-1595
幅(mm)76
高さ(mm)69
奥行(mm)26
電源(V)専用Ni-MH電池(付属)
コード長さ(m)8
保護等級IP67
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
さまざまな粉体の白さの測定
光源の青色LEDで熱安定性向上・長寿命化
起動後ウォームアップ約20秒で測定可能
仕様●測定方式:反射率測定式●測定対象:各種粉体●測定範囲:5.0~120.0●試料量:約5.5g(澱粉の場合)●表示方法:デジタル(蛍光表示管、表示最小桁0.1)●光源:青色LED●機能:ユーザー検量線、感度調整通知、平均、プリンタ出力●電源:AC100~120V、AC220~240V(50/60Hz)●消費電力:最大16W、通常4W●寸法・質量:375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg●付属品:白度標準板、試料皿×5、試料皿ホルダ、ヘラ付きスプーン、ハケ、ブラシ、ブロアーブラシ、ガラス拭き、交換用ヒューズ、電源コード、取扱説明書、試料サンプリングかんたんガイド●オプション:プリンタ(VZ-380)
アズワン品番67-8735-82
1個
¥497,000
税込¥546,700
12日以内出荷
仕様入数:1セット 材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
アズワン品番4-3829-12
1セット
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ガス吸着が非常に少ない素材を使用。校正用ガスを一時的に保管するのに最適。
アズワン品番61-0103-13
1枚
¥4,190
税込¥4,609
13日以内出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
材質再生PP
寸法(mm)約480×620
色ホワイト
容量(kg)最大目安:約25
簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)700×700
アズワン品番3-118-11
1袋(10枚)
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
実験室等、クリーン度を必要とする環境の清掃に適しています。多量な水・油等の汚れを素早く確実に吸収します。
種別γ線滅菌済
アズワン品番1-414-01
クラスなし
1袋(50枚)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)70
推奨交換差圧(MPa)0.1
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色青
表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□
生地性能制電
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色青
表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□
生地性能制電
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ