17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アズワンA-PAP Pen
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
1本
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)ベントキャップ 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-14
1ケース(20包×5個)
49,995 税込54,995
4日以内出荷

微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質PFA 規格(ねじ口NS) 29/32 使用温度範囲-200~+260℃
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
1ケース(10ラック×96本)
14,553 税込16,008
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5 材質本体/PS、キャップ/PP 容量(mL)950 キャップタイプベント 培養面積(cm2)225 アズワン品番2-8589-07
1箱(5セット×5個)
13,100 税込14,410
当日出荷

自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。 親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。 接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。 焼却しても有毒ガスは発生しません。
仕様国交省 型式承認取得品(P-586) 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)4 対応オイル 吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
1箱(100枚)ほか
28,700 税込31,570
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム 寸法L2(mm)28
1袋(10個)
3,310 税込3,641
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
2,910 税込3,201
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乳化コネクター アズワン 動画あり
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理疎水処理 操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理疎水処理
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乳化コネクター アズワン 動画あり
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理表面処理無(親水性) 操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL 材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート) 寸法(mm)Φ12.4×33.5 残液量(μL)50
1箱(100本)
20,900 税込22,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP 寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
1箱(50本)
35,800 税込39,380
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乳化コネクター アズワン 動画あり
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理表面処理無(親水性)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)