「研磨」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識

¥114,840~税込¥126,324~
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上

¥104,940~税込¥115,434~
1枚
当日出荷から53日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状角端面加工砂目、糸面取り仕上

¥109,890~税込¥120,879~
1枚
当日出荷から53日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上

¥100,980~税込¥111,078~特価
1枚
当日出荷から53日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状角端面加工砂目、糸面取り仕上

¥104,000~税込¥114,400~
1箱(10枚)ほか
31日以内出荷から41日以内出荷
比重2.52屈折率nd=1.51633、ne=1.518251徐冷点(℃)547歪点(℃)511

¥107,000~税込¥117,700~
1箱(20枚)ほか
31日以内出荷から41日以内出荷
厚さ(mm)0.7比重2.52屈折率nd=1.51633、ne=1.518251徐冷点(℃)547歪点(℃)511

¥167,000税込¥183,700
1個
5日以内出荷
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7ノズル内径(Φmm)2.6使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)電源(V)AC100(50/60Hz)30W外寸(mm)360×380×350付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コックタイプ循環式径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)アズワン品番2-9417-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005医薬品医療機器等法一般医療機器

¥192,000税込¥211,200
1缶(10kg)
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%容量10kg比重(見掛)1.31水分(%)0.08wtアズワン品番4-4094-04危険物の類別非危険物純度(%)98.00wt

¥118,800税込¥130,680
1箱(10枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5研磨内容片面鏡面材質(基板)CaF2

¥139,000~税込¥152,900~
1箱(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5材質(基板)YSZ

¥269,000税込¥295,900
1個
6日以内出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品アズワン品番67-2986-68

¥190,000税込¥209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
関連キーワード