159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
材質表地/PVC、裏地/綿 全長(mm)約300 入数(双)1 機能耐油 耐溶剤性
1双
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング) 仕様抗菌仕様 全長(mm)約400 機能抗菌、耐油、耐熱 アズワン品番2-7338-01 特性抗菌、耐油
1双
1,703 税込1,873
当日出荷


ポテトやチキン、ポップコーン等を入れるカップタイプのスナックカートンです。内側耐油加工。
材質カード紙(内側耐油加工)
1パック(20個)
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
用途一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃) 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)195 主材質軟質塩化ビニール 材質(補強材)ポリエステル糸 着色グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り
1本
2,960 税込3,256
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様(使用紙)ドリープW 寸法(mm)150×150 サイズ特大 坪量(g/m2)41.3 アズワン品番7-8382-04
1包(500枚)
1,822 税込2,004
当日出荷

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
材質ナイロン100%、コーティング部/NBR(ニトリルゴム) 入数(双)1 機能耐油、伸縮性
1双
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
1,010 税込1,111
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
1,510 税込1,661
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
4,830 税込5,313
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム 耐熱温度(℃)-40~+250
1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。 硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。 微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。
寸法(mm)60×60 滅菌 坪量(g/m2)41.3 紙種ドリープW アズワン品番7-8382-05
1包(500枚)
683 税込751
当日出荷

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
7,500 税込8,250
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
1,740 税込1,914
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
709 税込780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
509 税込560
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
3,690 税込4,059
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
2,680 税込2,948
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アズワンバイトン栓
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム 耐熱温度(℃)-40~+250
1個
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合商品です。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。薄手タイプの手袋で、指先や手の平にフィットし、細かな作業に適しています。パウダーフリータイプで着脱しやすい加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.12(掌部) ブルー サイズS 入数(枚)100 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)24 アズワン品番64-8078-70 粉有無なし
1箱(100枚)
1,840 税込2,024
翌々日出荷

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
1双
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
1袋(10双)
1,340 税込1,474
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れたクッション性が体重負担を軽減。耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。外周部は45度の傾斜加工。防炎性能適合品。切削切粉に強い。
1個
12,306 税込13,537
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐薬品性に強く、耐久性抜群。、手のひら特殊表面処理加工によりグリップ性にも優れる。、内側表面加工により脱着が簡単。、裏毛がなく衛生的。、10双パックでゴミの削減に貢献。、オールコート手袋、合成ゴム(ニトリルゴム)、くりかえし使用可能、裏毛なしタイプ、食品衛生法適合、環境対策品、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,590 税込2,849
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐油、耐薬品性。優れた作業性。指先の間隔がわかるので細かな作業に最適。エンボス加工で滑りにくくグリップ性が非常に良い。摩耗、引張に強い。自動車・バイクの整備、アウトドア、キャンプ、釣りなど様々なシーンで大活躍。厚みは他にない0.3mm。左右両用・パウダー
仕様●サイズ:M/約230~235×80~90●厚み:0.3mm●材質・成分:PVC 可逆剤●ニトリル 色:ブラック アズワン品番65-9557-35
1ケース(24箱×50枚)
30,500 税込33,550
10日以内出荷

洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.25(ソフト) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
1個
1,310 税込1,441
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルスパイラル工法により、毛材密度、毛抜強度を高めたプロ仕様のタワシです。手の小さい方でも持ちやすく、力を入れずに使えることをコンセプトにデザインされています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
材質芯線/ステンレス 適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.4(ハード) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×60
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

搬送コンベアやスライサーなどの危険な個所の洗浄に特化して開発されたブラシです。グリップ部はステンレスで、刃物やエッジ部に対して欠けることなく、ハードなブラシは掻き取り性能に優れます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.4(ハード) 材質(グリップ)ステンレス 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×L60
1個
2,390 税込2,629
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング) 均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
1台
48,900 税込53,790
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元での粉末・粒子の払い出しに特化させたパウダーブラシです(濡らして使用することも可能です)。植毛部は幅広設計で、植毛密度を限界まで上げることで集塵力、掻き取り性能を向上させています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.25(ソフト) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 寸法H1(mm)85 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)50×40×145
1個
1,640 税込1,804
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐油、耐薬品性。優れた作業性。指先の間隔がわかるので細かな作業に最適。エンボス加工で滑りにくくグリップ性が非常に良い。摩耗、引張に強い。自動車・バイクの整備、アウトドア、キャンプ、釣りなど様々なシーンで大活躍。厚みは他にない0.3mm。左右両用・パウダーなし。注意事項:。体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものには触れないでください。火傷する場合があります。食品、添加物などの取扱には使用しないでください。(食品衛生法適合品ではありません)。電気作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。薬品や溶液(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。尖ったもの、鋭利なものなどで傷をつけないでください。本製品は使い捨てタイプです。繰り返しのご使用はご遠慮ください。品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気のない、清潔な場所に保管してください。乳幼児、認知症の方の手の届かない所に保管してください。廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。
仕様●サイズ:L/約230~235×90~100●厚み:0.3mm●材質・成分:PVC 可逆剤●ニトリル 色:ブラック アズワン品番65-9557-34
1ケース(24箱×50枚)
30,500 税込33,550
10日以内出荷

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)