62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性耐熱 材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質極細ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください) 特性耐熱
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)180 特性高強度、耐熱性
1個ほか
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。
基材PI(ポリイミドフィルム) 引張強度5Kgf/cm 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)205(3Hr) 粘着力593(gf/in) 難燃性UL510適合 抵抗値絶縁:10×1013 アズワン品番64-5185-85 伸長率(%)0.63 耐電圧(V)6000
1巻
2,030 税込2,233
翌々日出荷

各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
1個ほか
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 耐熱温度(℃)120
1袋(20巻)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に 厚さ(mm)0.055 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 伸び(%)63 絶縁抵抗(MΩ)1×10^7 耐熱温度(℃)205(3時間) 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000
1個ほか
1,733 税込1,906
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,390 税込4,829
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
1,030 税込1,133
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
厚さ(mm)0.07 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 粘着力(N/10mm)9.8 アズワン品番4-1424-01 特性耐熱 耐用温度(℃)-10~150
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷

電気絶縁性、耐熱性、耐薬品性に優れます。
基材厚さ(mm)0.025 粘着剤厚さ(mm)0.035 特性電気絶縁性、耐熱性、耐薬品性
1巻
1,140 税込1,254
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20 厚さ(μm)60 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 難燃性UL510適合 耐電圧(V)4000 引張強度(N/25mm)100 伸び0.3 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 テープ長さ(m)20 テープ幅(mm)20 アズワン品番4-2432-11
1個
10,140 税込11,154
当日出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(m)30 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2463-06
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2464-06 幅×長さ(mm)100mm×30m
1個
61,900 税込68,090
10日以内出荷

遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20 厚さ(μm)60 長さ(m)33 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 耐電圧(V)2000 引張強度(N/25mm)100 伸び0.3 難燃性UL510適合 アズワン品番4-2431-01
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 最高使用温度(℃)550
1個
13,200 税込14,520
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 テープ長さ(m)50 引張強度48N/25mm テープ厚さ(mm)0.06 耐熱温度(℃)220 粘着力4~6N/25mm 瞬間耐熱温度(℃)280~350 耐電圧(V)6070 伸び0.62
1巻ほか
2,426 税込2,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 テープ長さ(m)33 テープ幅(mm)19
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35 特性耐熱性
1個
5,841 税込6,425
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔 シルバー 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-73~+260 粘着剤シリコン系 基材厚さ(mm)0.090 接着力(N/cm)6.6 全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
1巻
4,550 税込5,005
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン 厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)5.0~8.0 引張強度(N/25mm)130 耐熱温度(℃)200 テープ長さ(m)33
1巻
1,148 税込1,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
4,650 税込5,115
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120 アズワン品番4-3479-01
1巻
1,830 税込2,013
当日出荷

電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン 厚さ(mm)0.06 粘着力(N/25mm)4.0~7.0 引張強度(N/25mm)80 耐熱温度(℃)200 テープ長さ(m)33
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33 材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン 厚さ(mm)0.055 粘着力(N/25mm)3.5~5.5 引張強度(N/25mm)80 耐熱温度(℃)200 テープ長さ(m)33 テープ幅(mm)12.7 アズワン品番4-2898-01
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷