257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総ゴムダブリング一体成型により、強度に優れています。肩ゴム・腰バンドは着脱しやすいワンタッチバックルを使用しています。胸下まで完全防水の胴付き長靴。
1足
33,900 税込37,290
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:105×105×H23mm●コード番号:BH0990 アズワン品番67-8143-39
1個
659 税込725
8日以内出荷

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
57 税込63
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34.0
1本
257 税込283
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード