仕様ホモジナイズ容量(mL):80~400
材質特殊ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)180×300×0.08t
アズワン品番6-8772-11
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
ヒートシーラーで袋口を閉じます。
内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)
引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
時間(減衰)0.01秒
伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02
表面抵抗値(Ω)<10^12
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm
透過率(%)(光)30以上
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様ジッパー型
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm
厚さ(mm)約0.08~0.09
内寸法(mm)152×254
透過率(%)(光)30以上
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.08
オートクレーブの可否121℃(20分)
関連キーワード