16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体の採取実験などにおすすめ 通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
仕様●材質:耐熱ガラス●大きさ(mm):12(外径)×10(内径)×75●適合ゴム栓:黒ゴム栓(No.0C)●入数:10本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-87
1セット
959 税込1,055
8日以内出荷

アズワン石英試験管
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
1箱(10本)
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)
1,600 税込1,760
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
1,600 税込1,760
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 収納数10個
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ オートクレーブの可否
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪) 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速) 振盪台寸法(mm)174×180×130 電源(V)AC100(50/60Hz)100W 槽容量(L)13 槽内寸法(mm)230×390×150 仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1台
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン比色管台
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)330×60×185 穴径(Φmm)22 立て数10本 アズワン品番6-293-03
1個
9,504 税込10,454
当日出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
1セット
3,720 税込4,092
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)