38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンは耐熱温度-60℃~230℃という広い温度帯で使用できるので、冷菓、焼き菓子、両方にお使いいただけます。オーブン、電子レンジ、冷蔵、冷凍もOK!、食品用純シリコン製の為、熱伝導率に優れ、ふっくらとした焼き上がりを保証します。600×400mm天板に4枚、530×325mm天板に3枚、300×400mmに2枚並べることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430 シルバー 段数2段 耐荷重(kg)50/段 キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪 ストッパー キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)50 引出しなし
1台
60,100 税込66,110
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)824×510×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)750×500
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)674×410×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)600×400
1個
53,200 税込58,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた焼成用天板、アルミ合金を使用し超軽量で表面加工を施しておりますので離型性・耐久性に優れております。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
7,390 税込8,129
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル
仕様●素材:天板:低圧メラミン化粧板30mm厚 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W120×D45×H105cm●重量:約22.2kg●耐荷重:40kg●アジャスター付き アズワン品番65-8873-97
1台
35,400 税込38,940
7日以内出荷

。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-70
1台
18,800 税込20,680
7日以内出荷

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。コード穴があります。
1台
26,400 税込29,040
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。コード穴があります。
1台
26,400 税込29,040
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
71,900 税込79,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産杉の間伐材を使用。杉材の香りや手触り、木目が心地よい印象を与えます。
仕様●素材:脚部/スチール製 粉体塗装、トレー天板/杉間伐材●サイズ:W45×D45×H56・66・76cm●トレー天板内寸:W42×D42cm●重量:5.2kg●耐荷重:20kg●アジャスター付き●10cm間隔で3段階の高さ調節ができます。 アズワン品番65-9345-75
1個
33,900 税込37,290
7日以内出荷

1セット(2本)ほか
799 税込879
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。国産杉の間伐材を使用。杉材の香りや手触り、木目が心地よい印象を与えます。
仕様●素材:脚部/スチール製 粉体塗装、トレー天板/杉間伐材●サイズ:W60×D60×H56・66・76cm●トレー天板内寸:W57×D57cm●重量:6.7kg●耐荷重:30kg●アジャスター付き●10cm間隔で3段階の高さ調節ができます。 アズワン品番65-9345-76
1個
39,600 税込43,560
7日以内出荷

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H101.2cm、内寸:W86×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-48・49をご利用ください。)●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W120×D60×H101.2cm、内寸:W116×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-49をご利用ください。)●コード穴付き アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
1台
37,700 税込41,470
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-59
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) 校正証明書点検・検査書
1台
159,000 税込174,900
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板高さが1000mmまで調節可能で、立ち作業台としても使えます。天板上面はキズが付きにくいメラミン樹脂貼りです。
仕様サイズ(mm):1500×750×700~1000 重量(kg):約45 入数:1セット 材質:フレーム/スチール、天板/上面メラミン樹脂貼り・側面PVC貼り合板 耐荷重:600kg(均等荷重) 天板厚み:約30mm ノックダウン方式 組み立て式 アズワン品番4-3530-01
1セット
58,700 税込64,570
当日出荷

レイアウトに合わせて場所移動が簡単にできます。 、客面からキャスターが見えない仕様です。棚は3.2cm間隔で10ヶ所に取り付けできます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:幅90×奥行45×高さ92cm、収納部内寸/上部幅86×奥行45×高さ16cm、下部/幅86×奥行45×高さ62cm、天板・棚/20mm厚●重量:18kg●耐荷重:全体/20kg(15kg/段)●可動棚×1枚付き●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●※錠は付いていません。
1台
94,400 税込103,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番65-8299-39
1セット
67,900 税込74,690
7日以内出荷

回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-23
1式
114,000 税込125,400
7日以内出荷

回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
1式
104,000 税込114,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板は飲食店に最適な、熱や水に強い低圧メラミンを採用。 自然で明るいカラーと、美しい柾目柄です
1台
27,200 税込29,920
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が25cm角のコンパクトサイズ。商品ディスプレー台として等、幅広い用途でご利用いただけます。
仕様●素材:木製、強化コート紙貼り、天板/メラミン化粧板●サイズ:幅25×奥行25×高さ90cm●重量:8g●耐荷重:10kg●アジャスター付き(アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません)●角を落としています。●【ご注意】●▼トラック停車地点(車上)でのお渡しとなります。●▼お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。●▼個人宅、営業所止めは対応いたしかねます。 アズワン品番67-6577-02
1台
26,400 税込29,040
7日以内出荷

静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])80~2000 撹拌容量(L)5 アズワン品番2-952-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
58,900 税込64,790
15日以内出荷

1台
28,500 税込31,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(天板)SUS304 校正証明書点検・検査書
1個
29,900 税込32,890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
1台
25,100 税込27,610
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き アズワン品番65-9074-37
1台
25,100 税込27,610
7日以内出荷

カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
1台
25,100 税込27,610
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
1台
25,100 税込27,610
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 校正証明書点検・検査書
1個
53,900 税込59,290
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●本体サイズ:165×153×53mm(突起部除く)●重量:本体/約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 アズワン品番1-4646-11-22 校正証明書点検・検査書
1個
36,700 税込40,370
15日以内出荷

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)アルミニウム アズワン品番2-1205-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
124,000 税込136,400
15日以内出荷