「電気抵抗 2ω」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム内で使用できます。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
アズワン品番1-7858-01 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)278×318×762 本体寸法(mm)278×318×762 電気抵抗(Ω)2×103
1個
8,811 税込9,692
当日出荷

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6 仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時) コードあり 材質(バンド)ステンレス
1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性重歩行用長尺床材 改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材 高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます 半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008 アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
211,000 税込232,100
7日以内出荷


アズワン純チタン板
仕様●純チタン2種●サイズ(mm):150×150×0.3●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。 アズワン品番67-2986-74
1枚
2,890 税込3,179
当日出荷

アズワン純チタン板
仕様●純チタン2種●サイズ(mm):100×100×1.5●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。 アズワン品番67-2986-75
1枚
3,890 税込4,279
当日出荷

アズワン樹脂丸棒
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値 材質PC 長さ(mm)495
1個
2,650 税込2,915
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワン導電チェア
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付 材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個 電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
1個
73,656 税込81,022
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。 材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ 電気抵抗値0.0016Ω/cm2 難燃性UL510 合格品
1巻
18,300 税込20,130
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,290 税込8,019
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,090 税込7,799
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
6,890 税込7,579
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,890 税込8,679
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
6,690 税込7,359
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,690 税込8,459
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)