カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(57)
    • 電気炉(51)
    • 電気炉・加熱機レンタル(1)
    • 実験研究用ホットプレート(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 日陶科学(12)
  • 城田電気炉材(4)
  • アサヒ理化製作所(19)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • ヤマト科学(2)
  • ナリカ(3)
  • サーモライン(1)
  • 畑電機製作所(13)
  • 山田電機(2)
  • ノーブランド(41)
  • シリコニット(10)
  • エスコ(9)
  • ケニス(7)
  • 日本アイ・エス・ケイ(6)
  • ADVANTEC(5)
  • CC印(ニッカトー)(5)
  • 三商(5)
  • RS PRO(5)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気炉」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン
183,000税込201,300
1台
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05プログラム機能無し
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン
197,000税込216,700
1台
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-06プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
ガスタイトフランジ アズワンガスタイトフランジアズワン
219,000税込240,900
1個
47日以内出荷
指定外径の炉心管用のガスタイトフランジです
セラミック アルミナ 炉心管 アズワンセラミック アルミナ 炉心管アズワン
349,000税込383,900
1本
47日以内出荷
アルミナ炉心管
セラミック ムライト 炉心管 アズワンセラミック ムライト 炉心管アズワン
81,400税込89,540
1本
47日以内出荷
ムライト炉心管
石英炉心管 アズワン石英炉心管アズワン
128,000税込140,800
1本
5日以内出荷から47日以内出荷
石英炉心管
プログラム管状炉 アズワンプログラム管状炉アズワン
509,000税込559,900
1台
5日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500 アズワン【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500アズワン
1,190税込1,309
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワンエコノミー管状電気炉用オプション品アズワン
88,700税込97,570
1個
15日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワンエコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズアズワン
313,000税込344,300
1個
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管アズワン
149,000税込163,900
1個
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管アズワン
53,900税込59,290
1個
22日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
アズワン品番1-7555-61
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズアズワン
297,000税込326,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管 アズワンスリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管アズワン
137,000税込150,700
1個
8日以内出荷
外寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700材質PT0材(アルミナ99.6%)アズワン品番3-1474-32
ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mmアズワン
654,000税込719,400
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11
【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン【レンタル】小型プログラム電気炉アズワン
2,462税込2,708
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)320×286×428炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む温度設定範囲(℃)100~900(常用800)温度設定単位1℃時間設定単位1分ヒーター(W)1000(4面ヒーター)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.8(3Pプラグ)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管アズワン
97,900税込107,690
1個
24日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
スリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管 アズワンスリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管アズワン
21,900税込24,090
1個
31日以内出荷
材質PT1材(アルミナ60%)外形寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700アズワン品番3-1474-31
プログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管アズワン
30,900税込33,990
1個
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外形寸法(mm)Φ70×Φ60×500アズワン品番1-7555-55
プログラム管状電気炉TMF-300N用 セラミック製炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-300N用 セラミック製炉心管アズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外形寸法(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-51
高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン高性能マッフル炉 HPMシリーズアズワン
534,000税込587,400
1個
当日出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)32電源AC100V 15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×193×168電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×480×535温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-22
高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン高性能マッフル炉 HPMシリーズアズワン
494,000税込543,400
1個
当日出荷
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120電源コード(m)2(2Pプラグ)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×485温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-21
ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワンガス置換マッフル炉 HPMシリーズアズワン
709,000税込779,900
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)センサーR熱電対制御方式PID制御機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)プログラム機能16ステップ・8パターン時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ電源コード(m)2(丸端子)材質炉体:セラミックファイバー外装スチール耐熱塗装仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
エコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用 アズワンエコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用アズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
外形寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-31
高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン高性能マッフル炉 HPMシリーズアズワン
854,000税込939,400
1個
当日出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー質量(kg)57外形寸法(mm)485×550×685電源(V)AC200/15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)260×275×260電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-23
プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管 アズワンプログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管アズワン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワンエコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズアズワン
157,000税込172,700
1個
当日出荷から10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)210×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズアズワン
214,000税込235,400
1台
当日出荷から10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)340×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
再燃焼装置 白金触媒 アズワン再燃焼装置 白金触媒アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワンプログラム管状電気炉 TMFシリーズアズワン
397,000税込436,700
1台
当日出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ寸法(mm)(炉内)50×300電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマーヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付 アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付アズワン
267,000税込293,700
1個
10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)電源(V)AC100(50/60Hz)炉内寸法(mm)90×110×70外寸(mm)210×275×300センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)1000アズワン品番3-6543-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)0.7温度設定単位1℃時間設定単位1分
小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 アズワン小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付アズワン
216,000税込237,600
1台
10日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式PID制御炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)外寸(mm)240×251×351センサーK熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ)内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)アズワン品番1-6032-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)2温度設定単位1℃時間設定単位1分
エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワンエコノミー管状電気炉用オプション品アズワン
173,000税込190,300
1個
31日以内出荷
エコノミー管状電気炉 アズワンエコノミー管状電気炉アズワン
194,000税込213,400
1個
当日出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ アズワンスリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズアズワン
1,230,000税込1,353,000
1台
当日出荷
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン
198,000税込217,800
1台
当日出荷
コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-04
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン
178,000税込195,800
1台
当日出荷
コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
種別プログラム機能無しアズワン品番1-5921-03
小型プログラム電気炉 アズワン小型プログラム電気炉アズワン
255,000税込280,500
1個
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別(高温仕様)アズワン品番3-6543-01
エコノミー電気炉ROP-001P アズワンエコノミー電気炉ROP-001Pアズワン
154,000税込169,400
1個
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-02
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら