カテゴリ

  • 家電(4)
    • アルカリ乾電池(単3形)(2)
  • 測定用品(181)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 医療(26)
  • 測定関連サービス(25)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 厨房用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 照明(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(216)
  • 三菱電機(336)
  • Panasonic(パナソニック)(773)
  • 東芝(111)
  • マクセル(35)
  • オーム電機(604)
  • FDK(56)
  • T&D(ティアンドデイ)(63)
  • INAX(LIXIL)(69)
  • アイリスオーヤマ(161)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(104)
  • エスコ(1,051)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(807)
  • RS PRO(750)
  • ノーブランド(451)
  • SMC(408)
  • エレコム(350)
  • ナリカ(341)
  • ELPA(287)
タイプ
  • 単1(1)
  • 単2(1)
  • 単3(3)
  • 単4(3)
  • 角形9V(1)
本数
  • 1本(1)
  • 2本(1)
  • 5本(1)
  • 10本(2)
  • 40本(1)
  • 1000本(1)
使用推奨期限
  • 5年(4)
サービス分類
  • レンタル(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電池」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
51,490税込56,639
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズアズワン
48,990税込53,889
1個
9日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタルアズワン
403税込443
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル アズワン【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタルアズワン
5,320税込5,852
1台
4日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル アズワン【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタルアズワン
1,742税込1,916
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
幅(mm)スペクトル波長:約12(半値幅)質量(g)約70(電池除く)電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵)測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率測定範囲(Lux)70~70000サイズ(mm)33×.33×90波長幅(nm)スペクトル:380~780露光時間6~1000msサービス分類レンタル
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタルアズワン
1,070税込1,177
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60最高操作温度(℃)0~40最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル
バッテリー式導電率計 3~100L/min アズワンバッテリー式導電率計 3~100L/minアズワン
19,700税込21,670
1台
翌々日出荷
流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。
仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/~1999μS/cm、TDS/~1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/~990μS/cm、TDS/~990ppm●測定量(L):1~1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3~100L/mm・1~1999999L・±10%寸法(mm)130×667×899質量(g)280電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度測定項目導電率/TDS/流量適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0~80℃)接続口G1"オスアズワン品番4-6627-01流量範囲(L/min)3~100
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
9,790税込10,769
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
11,900税込13,090
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
ポータブル水質検査器 WD-100 アズワンポータブル水質検査器 WD-100アズワン
186,000税込204,600
1台
12日以内出荷
小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素寸法(mm)230×130×85、130×230×90質量(g)500電源AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売)測定時間3秒アズワン品番4-6635-01
モニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素 アズワンモニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素アズワン
23,900税込26,290
1台
予約販売
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)倍率最大:1200倍(外部モニターにて)対応OSWindows 7/8/10/11照明装置ステージ用LED×2灯解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024充電時間(時間)約2動作時間約2時間画素数1200万画素アズワン品番4-6225-01モニターサイズ7インチLCD
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン自動給水キット 105.5×62.4×130.4mmアズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm アズワンファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mmアズワン
154,700税込170,170
1個
予約販売
先端は720°と広範囲に可動します。
付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)270×140×115質量(g)約500電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)アズワン品番4-6224-01先端径(Φmm)6防水性IP67焦点距離2~10cm
ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワンファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mmアズワン
61,000税込67,100
1個
予約販売
先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)275×135×75質量(g)約600電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1.5液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)アズワン品番4-6223-01先端径(Φmm)8.5防水性IP67焦点距離2~10cm
水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ アズワン水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズアズワン
14,700税込16,170
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時寸法(mm)本体/71.5×56×38.3電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)測定項目ケーブル長(m)1.5最高使用圧力0.6MPa検知方式センサー式
ダストチェックライト ほこり可視化ライト アズワンダストチェックライト ほこり可視化ライトアズワン
21,900税込24,090
1本
当日出荷
見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
アズワンの電池シリーズ アズワンアズワンの電池シリーズアズワン
209税込230
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
アズワンの電池シリーズ アズワンアズワンの電池シリーズアズワン
24,900税込27,390
1箱(1000本)
翌々日出荷から12日以内出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
電圧(V)1.5使用期限推奨:5年入数(本)1000
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン
63,900税込70,290
1式
3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
電子ホイッスル付き合図灯 387-82シリーズ アズワン電子ホイッスル付き合図灯 387-82シリーズアズワン
4,574税込5,031
1個
4日以内出荷
警笛機能のついたLED合図灯です、警笛の音量は94dbです、マンガン電池で連続使用40時間
仕様●サイズ:40×40×550mm厚●重量:311g(電池含む)●発光部寸法:30Φ×330mmアズワン品番67-7381-93
電子オルゴール P70-3946シリーズ アズワン電子オルゴール P70-3946シリーズアズワン
2,410税込2,651
1個
6日以内出荷
専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC1.5V~3.6V●曲名:エリーゼのために●使用例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-79
プロペラモーター P70-3946シリーズ アズワンプロペラモーター P70-3946シリーズアズワン
1,828税込2,011特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
光源装置 D20-1509シリーズ アズワン光源装置 D20-1509シリーズアズワン
4,930税込5,423
1個
当日出荷から6日以内出荷
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
電子てんびん A05シリーズ アズワン電子てんびん A05シリーズアズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から6日以内出荷
COB LEDヘッドライト コンパクトタイプ アズワンCOB LEDヘッドライト コンパクトタイプアズワン
699税込769
1個
13日以内出荷
約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。 連続使用時間は、約4時間になります。 単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロンアズワン品番67-5755-59
ピカ帽 アズワンピカ帽アズワン
12,870税込14,157
1個
4日以内出荷
センサーにより夜のみ自動的に点滅します 超高輝度プリズム式反射シートを併用し電源が切れても車のライトで発光し安全性を維持します LED8ピースを装着 単2乾電池4本で約2ヶ月点灯
仕様●サイズ:W550×D30mmアズワン品番67-7381-82
電子てんびん 音声付 IN-301V アズワン電子てんびん 音声付 IN-301Vアズワン
4,898税込5,388特価
1個
取扱停止中
音声で重量をお知らせ 計量皿にものを載せると自動的に日本語で重量を読み上げます。 主要機能は重量計測と0表示のみのため操作が簡単 コントラストの高い配色とボタンの点が触感での使用を補助
仕様●最大計量(g):3000●最小表示(g):1●精度(g):液晶:±1、音声:±2●計量皿(mm):Φ150●音声機能:自動・手動アナウンス、使い方ガイダンス、過重積載アナウンス、音声オフ機能●大きさ(mm):145×196×41●質量(g):290●電源:アルカリ単4乾電池3個(モニタ用付属)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-52
心拍計 GH-1 アズワン心拍計 GH-1アズワン
5,350税込5,885
1個
6日以内出荷
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-56
デジタルタイマー DN-14 アズワンデジタルタイマー DN-14アズワン
1,200税込1,320
1個
当日出荷
すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-57
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ Ver2.2 アズワン電気の利用PG学習セット MB-αⅡ Ver2.2アズワン
10,400税込11,440
1セット
6日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる 「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-17
低電圧LED Pacco-LED アズワン低電圧LED Pacco-LEDアズワン
2,910税込3,201
1個
6日以内出荷
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:低電圧タイプ、DC0.7~5.0V●使用例:くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-82
マルチ型ガス検知器 アズワンマルチ型ガス検知器アズワン
281,160税込309,276
1個
26日以内出荷
4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚アズワン品番67-7382-86
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0表示桁数最小:0.1サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時アズワン品番4-1659-11音量(dB)約75WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
デジタル濁度計 アズワンデジタル濁度計アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
ガス検知器 HT-4300シリーズ アズワンガス検知器 HT-4300シリーズアズワン
128,000税込140,800
1個
予約販売
ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
寸法(mm)50×25×135(突起部除く)質量(g)約230電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属)ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶プローブ長(mm)245
アルコール検知器 アズワンアルコール検知器アズワン
2,790税込3,069
1台
5日以内出荷
呼気でアルコール濃度を簡単に測ります使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)アズワン品番67-2521-52
【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210 アズワン【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210アズワン
1,574税込1,731
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
測定範囲+140℃まで温度管理します。
寸法(mm)16.5×24測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar材質(本体)ステンレス製(V4A)質量(g)約45センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体分解能0.01℃バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能メモリー2×7,500メモリー耐圧(bar)20保管温度(℃)-20~+70防水性IP68時間精度5秒以下サービス分類レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18Tアズワン
831税込914
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ アズワン導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズアズワン
5,190税込5,709
1枚ほか
当日出荷
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
金属探知機 セイア アズワン金属探知機 セイアアズワン
1,120,000税込1,232,000
1台
31日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
単7電池特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら