396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス 質量(g)約38 コードなし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90% 灰色/白 種類3つ打タイプ 太さ(Φmm)6
1本(10m)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm 透過率(%)(光)30以上 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
1ケース(100枚)
5,247 税込5,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5 測定範囲0~±20.000kV 質量(g)約210 電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属) 測定精度±(5%+1digit) 機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能 測定距離(mm)25.4 アズワン品番4-3537-01 サンプリング速度2回/秒
1個
61,300 税込67,430
10日以内出荷

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維 質量(g)7 寸法(mm)15×230 コードなし
1個
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。内側のPE層は防食性なので、中の製品を侵しません。
厚さ(μm)78.74-86.36 表面抵抗値(Ω)表面(EIA IS-5-A)/109Ω/sq以下、金属層(ASTM D-257)/102Ω/sq以下、内面(15%RH)/1012Ω/sq以下
1ケース(100枚)
18,900 税込20,790
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006) 引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2 時間(減衰)0.01秒 伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02 表面抵抗値(Ω)<10^12
1ケース(100枚)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し 材質PE(ポリエチレン) 表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
1箱(100枚)
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,128 税込4,541
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
92,000 税込101,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷

本体(別売)の取っ手部に装着すると除電効果がより高まります。
種別静電気除去用アース アズワン品番3-8546-11
1個
1,287 税込1,416
24日以内出荷

隙間を清掃する用途に適しています。サンダーロンと比べ毛腰が柔らかいです。
種別コアブリットB アズワン品番3-8545-01
1個
4,356 税込4,792
24日以内出荷

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ジッパー型 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm 厚さ(mm)約0.08~0.09 内寸法(mm)152×254 透過率(%)(光)30以上 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
2,590 税込2,849
当日出荷

隙間を清掃する用途に適しています。
種別サンダーロン アズワン品番3-8545-02
1個
4,356 税込4,792
24日以内出荷

取っ手付きで楽に作業ができる静電気除去ブラシです。植込み台に取付用の穴が2ヶ所開いているため、設備への取付が容易です。別売りの静電気除去用アースを取っ手部に装着すると除電効果がより高まります。
1個
7,524 税込8,276
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
100,000 税込110,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシのような長めのハンドルのため、しっかりと握って作業することが可能です。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP 抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
1本
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ毛はサンダーロン(R)を使用しているため、やわらかく対象物にキズを付けにくいです。
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
1本
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーボードの清掃等の細かい作業に適した、筆タイプの静電気除去ブラシです。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP 全長(mm)155 毛丈(mm)14 外径(Φmm)8 抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
1本
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
1袋(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 内寸法(mm)300×450 表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12 アズワン品番1-7054-14
1箱(50枚)
3,861 税込4,247
翌々日出荷

1袋(100枚)
3,050 税込3,355
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴底は耐油性に優れています。
付属品調整用スペーサー(1足分) 材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム 絶縁抵抗(Ω)10^5~10^8
1足
13,900 税込15,290
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維 寸法(mm)15×230 質量(g)7
1本
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
仕様静電気拡散性 材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE 適合チューブ外径(Φmm)Φ6 耐熱温度(℃)-20~+250 耐圧(bar)10 抵抗値10^6Ω アズワン品番3-8246-11 ねじサイズGL14
1個
6,290 税込6,919
翌々日出荷

導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚) 材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP 寸法(mm)243×86×103 質量(g)約300 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 消費電力(W)20 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上 アズワン品番4-5775-01
1台
34,900 税込38,390
12日以内出荷

1箱(5枚)ほか
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。
材質PC(ポリカーボネート) トラスコ品番828-6537 寸法(mm)230×320×2 サイズA4 表面抵抗値(Ω)10^6~10^7 アズワン品番1-3419-01
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

機動性を向上させるコンパクト設計です。 あらゆるバーコードの読取を網羅したESD(静電気対策)対応スキャナーです。
質量(g)168 保護構造2mの高さからコンクリート上へ落下後、正常動作 定格電圧(V)DC5(±)5% 光源レーザー 消費電流(mA)最大190 分解能(mm)(最少)0.127 振動(衝撃)2mの高さからコンクリートへ自然落下後、動作可能 表面抵抗値(Ω)10^5~10^6 読み取り速度(スキャン回数)約200スキャン/秒 対応コードJAN/EAN/UPC、ISBN/ISSN、Code39、Code128、GS1-128、ITF、COdabar、Code93、GS1 Databar、Industrial2of5、Matrix2of5、Code11、Code32 商品タイプハンディ
1個
41,900 税込46,090
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンエリアなどで安心して利用可能いただける静電気(ESD)対策モデル カーボンフリー素材を使用し表面抵抗値を均一化しています。 短焦点&広角の2つのレンズを搭載し、極小2次元コードから幅広バーコードまで幅広い読み取りをカバーできます。
質量(g)116(ケーブル除く) 外形寸法(mm)52×132×77 防塵防水性能IP54 撮像素子CMOS120万画素(1280×960px) 対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1DataBar(RSS)、Code93、Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA2of5、HongKong2of5、Matrix 2 of 5、MSIPlessey、NEC2of5、Plessey、Straight2of5、Telepen、Trioptic、(二次元)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1、PDF417、(郵便コード)Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code、Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
1個
90,400 税込99,440
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画鋲や磁石等を使用せず静電気の力で吸着するため、スムーズに「貼る」・「剥がす」が行えます。吸着力はいつまでも変わることなく、何度でも貼ることが可能です。
1台
47,900 税込52,690
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チューブコネクター 材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド) 耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω ねじサイズGL45
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03 内容量(mL)300(0.5%溶液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1509L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,130 税込1,243
当日出荷

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格に準拠した同軸二重円筒管方式イオン数換算です。ACアダプターまたは単3電池の2電源方式です。液晶表示部は70×24mmの大サイズで数値の読み取りが容易です。
アズワン品番1-7439-11
1個
111,000 税込122,100
12日以内出荷