25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5529-01 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5530-01 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5 使用温度(℃)(最高)1100 許容差±7% 導体抵抗(mΩ)8.59 アズワン品番3-980-13 太さ(mm)0.4
1個
729 税込802
6日以内出荷

コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ) 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2 質量(kg)0.5 アズワン品番7-7925-01
1個
106,000 税込116,600
6日以内出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.9 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.9×500 アズワン品番3-5529-06 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応HACCP 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ60、端毛:60 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ30、端毛:50 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,490 税込1,639
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ50、端毛:60 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ30 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ60 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,390 税込1,529
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ40、端毛:50 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,390 税込1,529
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ50 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,390 税込1,529
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
1,100 税込1,210
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚 質量(kg)5.8 消費電力(W)780 電源AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)100×800×230 シール長さ(mm)600 シール幅(mm)2.8 シール能力(mm)0.4以下 アズワン品番7-3399-01
1台
43,956 税込48,352
当日出荷

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
1枚
11,500 税込12,650
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス 耐熱温度(℃)120
1本
1,750 税込1,925
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MB-5×300SA らくらく卓上シーラー アズワン 動画あり
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚 寸法(mm)92×470×267 質量(kg)約5 電源(V)AC100(50/60Hz)840W 温度(℃)250(接着部) シール時間(sec)0.5~2.0 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 加熱方式瞬間通電方式 アズワン品番4-2148-01 冷却時間0.6~6.0秒 適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
54,900 税込60,390
当日出荷

1組(5枚)ほか
14,130 税込15,543
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綾織のチタンメッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。 、ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
1個
220,000 税込242,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
15,670 税込17,237
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダブルスパイラル工法により、毛材密度、毛抜強度を高めたプロ仕様のタワシです。手の小さい方でも持ちやすく、力を入れずに使えることをコンセプトにデザインされています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
材質芯線/ステンレス 適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.4(ハード) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×60
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)