32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ面に直接貼り付け、フリーサイズのガスケットとして。硬質ガスケット(TOMBO No.1850、1841)に貼り付けて補助シール材として。*ジョイントシートなどの軟質ガスケットには貼り合わせないで下さい。使用温度:酸化雰囲気 -240~400℃ 非酸化雰囲気 -240~800℃ 使用圧力:~3.0MPa、片面粘着剤付
1巻
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)180 特性高強度、耐熱性
1個
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,238 税込1,362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
1個
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK 外径(Φmm)1.59
1巻
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK 外径(Φmm)1.59
1巻
9,650 税込10,615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット(100枚×10箱)
15,000 税込16,500
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


手袋内側にムレ防止加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 全長(mm)240 サイズXL アズワン品番2-9878-05
1箱(50枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50枚)
4,390 税込4,829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済、パウダー・シリコンフリー 材質ラテックス 厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16 全長(mm)245 規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B 引張強度(MPa)(劣化後/劣化前)20/22
1箱(100枚)
5,690 税込6,259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。
測定範囲(mm)(ホール) Φ30 素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス 接着剤メディカルグレードの接着剤を使用 サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm
1箱(60個)
84,999 税込93,499
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
21,000 税込23,100
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
116,000 税込127,600
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 校正証明書点検・検査書
1台
53,100 税込58,410
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
75,900 税込83,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
42,400 税込46,640
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。濃硫酸、濃硝酸、THFを除くほとんどの液クロ溶媒に使用できます。
1本
9,970 税込10,967
15日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟で加工性に優れていますので、いろいろな用途に応用可能です。
仕様●サイズ(mm):0.5t×300w●比重7グレード(厚さ0.3mm)+100μmフィルム両面貼り合わせ品●鉛当量:0.13±0.02mmpb
1枚
65,850 税込72,435
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)