「018-5h」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
タテにしてもヨコにしてもお使いいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W5×D18×H7cm (ヨコにして使用した時のサイズです。)
アズワン品番65-8767-76
1セット(5個)
¥3,020
税込¥3,322
5日以内出荷
タテにしてもヨコにしてもお使いいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W5×D18×H11cm (ヨコにして使用した時のサイズです。)
アズワン品番65-8767-77
1セット(5個)
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
商品の大きさに合わせて棚を移動できます。棚の移動は5.6cm間隔で5段階調節できます。盗難防止用の錠付きです。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W60×D18×H45cm、棚板/W58.8×D16.8cm●アクリル棚板×3枚付き●錠付き(鍵×1本付き)
アズワン品番65-8768-40
1個
¥38,800
税込¥42,680
8日以内出荷
。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番65-8883-70
1台
¥18,800
税込¥20,680
7日以内出荷
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):25(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5●本体寸法(mm):440W×260D×1000H●純度(MΩ):(最高)18.2、(平均/16~18)
アズワン品番67-5170-41
1台
¥495,000
税込¥544,500
10日以内出荷
。組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番65-8883-59
1台
¥33,900
税込¥37,290
7日以内出荷
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-50
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-55
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード