カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
  • 測定関連サービス(9)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(234)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • SMC(49)
  • トヨタ(42)
  • ナブテスコサービス(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • メドライン・ジャパン(15)
  • 三菱電機エンジニアリング(14)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • エスコ(8)
  • サンワサプライ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • フロンケミカル(6)
  • エレコム(5)
  • コガネイ(5)
  • 長野計器(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
サービス分類
  • レンタル(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-062-01」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • 【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用) アズワン

    【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用)

    アズワン
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
  • 【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズ アズワン

    【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズ

    アズワン
    41,620税込45,782
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
    寸法(mm)188×62×64付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング
  • 【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン

    【レンタル】三眼金属顕微鏡

    アズワン
    27,620税込30,382
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×照明6V 20Wハロゲンランプフィルター青・緑・黄総合倍率40×~400×
  • 【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー

    アズワン
    83,900税込92,290
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
    質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
  • 【レンタル】卓上遠心分離機 アズワン

    【レンタル】卓上遠心分離機

    アズワン
    17,680税込19,448
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大遠心力(G)18360
  • 【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン

    【レンタル】ビーズ破砕装置

    アズワン
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
    使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)
  • 【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン

    【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED

    アズワン
    19,080税込20,988
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03 アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03

    アズワン
    57,720税込63,492
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
  • 【レンタル】クールインキュベーター アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター

    アズワン
    30,350税込33,385
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    -15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
    付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
  • 【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル

    アズワン
    6,998税込7,698
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。
    仕様データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±1.0%FS±1digit防水性IP57サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーマックスオプション 冷却コイル TR-C アズワン

    【レンタル】サーマックスオプション 冷却コイル TR-C

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    チラーなどと接続し、冷却することが可能です。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ネオホットプレート アズワン

    【レンタル】ネオホットプレート

    アズワン
    13,060税込14,366
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板寸法(mm)400×300ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン

    【レンタル】デジタル大型スターラー

    アズワン
    14,460税込15,906
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1400
  • 【レンタル】ビデオマイクロスコープ アズワン

    【レンタル】ビデオマイクロスコープ

    アズワン
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    USBケーブル(付属)で充電ができます。
    解像度320×240ピクセル
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    39,520税込43,472
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    ストローク0~100mm圧力計0~1000kg(遺留針付き)
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    50,580税込55,638
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    圧力計0~15t(遺留針付き)質量(kg)56
  • 【レンタル】LEDライト アズワン

    【レンタル】LEDライト

    アズワン
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-20 アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-20

    アズワン
    97,200税込106,920
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
  • 【レンタル】トルネード アズワン

    【レンタル】トルネード

    アズワン
    15,580税込17,138
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
  • 【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン

    【レンタル】デジタル大型スターラー

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
    撹拌部サイズ(mm)350×350×145回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50
  • 【レンタル】デジタル硬度計 アズワン

    【レンタル】デジタル硬度計

    アズワン
    81,100税込89,210
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。最大40kg(392N)まで測定できるので非常に硬いサンプルでも測定が可能です。KgfとN(ニュートン)表示の切替が可能です。
    測定間隔5g(0.05N)検出方式ロードセル方式表示器赤色LED5桁 字高20mm
  • 【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) アズワン

    【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)

    アズワン
    20,340税込22,374
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
    温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
  • 【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン

    【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)

    アズワン
    22,020税込24,222
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
    質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
  • 【レンタル】エコノミー恒温水槽 アズワン

    【レンタル】エコノミー恒温水槽

    アズワン
    12,920税込14,212
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
    本体寸法(mm)約85×395×230槽内寸法(mm)約480×350×150水槽寸法(mm)約520×390×175
  • 【レンタル】ミクロ遠心機 アズワン

    【レンタル】ミクロ遠心機

    アズワン
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
    最大遠心力(G)16000電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
  • 【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー アズワン

    【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー

    アズワン
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
    電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)回転数(min-1[r.p.m])100~2000
  • 【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA アズワン

    【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA

    アズワン
    11,310税込12,441
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
  • 【レンタル】ECウォーターバス アズワン

    【レンタル】ECウォーターバス

    アズワン
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(※コントローラー単体での性能です。)ヒーター容量(W)750付属品スノコ(1-4596-11)
  • 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

    アズワン
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。
    仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロシリンジポンプ アズワン

    【レンタル】マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    36,300税込39,930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
  • 【レンタル】シェイキングバス アズワン

    【レンタル】シェイキングバス

    アズワン
    23,140税込25,454
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
    振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    11,660税込12,826
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定項目pH・ORP・℃測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃インターフェースRS232C
  • 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン

    【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A

    アズワン
    8,810税込9,691
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
    イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下
  • 【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless アズワン

    【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless

    アズワン
    7,900税込8,690
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    総合倍率10×・20×照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル卓上型温度調節器

    アズワン
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
    温度設定範囲(℃)0~399温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値寸法(mm)135×150×94
  • 【レンタル】メガホットプレート EC-7050 アズワン

    【レンタル】メガホットプレート EC-7050

    アズワン
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • 【レンタル】クールインキュベーター アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター

    アズワン
    30,630税込33,693
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
    対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)温度分布±0.8℃(35℃設定時)電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
  • 【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル

    アズワン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイクロプレート1枚をシンプルに撹拌します。
    質量(kg)約1使用温度範囲(℃)5~35回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーター【撹拌モーター】DCモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)本体外形寸法(mm)140×153.5×62材質(ホルダー)アルミニウム撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)(内寸法)90×130×14.8使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マルチPHメータ アズワン

    【レンタル】マルチPHメータ

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
    測定項目pH・mV・℃測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃電源006P(9V)電池×1個