【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル
マイクロプレート1枚をシンプルに撹拌します。
- 質量(kg)
- 約1
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 100~1200
- 電源
- AC100V 50/60Hz 0.5A
- モーター
- 【撹拌モーター】DCモーター
- 電源コード(m)
- 2.5(2Pプラグ)
- 本体外形寸法(mm)
- 140×153.5×62
- 材質(ホルダー)
- アルミニウム
- 撹拌方式
- 偏芯撹拌方式
- プレートホルダー(mm)
- (内寸法)90×130×14.8
- 使用湿度範囲(%RH)
- 85以下(結露なきこと)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









