175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●取付適合ネジ:M3●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M3 アズワン品番68-2108-70
1個
199 税込219
4日以内出荷

仕様●取付適合ネジ:M3●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M3 アズワン品番68-2108-61
1個
199 税込219
4日以内出荷

仕様●取付適合ネジ:M4●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M4 アズワン品番68-2108-71
1個
199 税込219
4日以内出荷

仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6 アズワン品番68-2108-62
1個
199 税込219
当日出荷

仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6 アズワン品番68-2108-72
1個
199 税込219
4日以内出荷

仕様●取付適合ネジ:M4●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M4 アズワン品番68-2108-63
1個
199 税込219
4日以内出荷

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5 質量(kg)約4.1 安全装置サーキットブレーカー(40A) 本体寸法230×215×211mm 適合センサK熱電対、Pt100Ω 温度制御方式PID制御・SSR出力 出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz) 使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと) 電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続) 警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX 温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時) 温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500 アズワン品番4-1728-01 タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分 入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
147,000 税込161,700
欠品中

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+800 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ4.8
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
1個
31,600 税込34,760
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ8.0
1本
5,790 税込6,369
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ2.3
1本
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+900 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ6.4
1本
5,090 税込5,599
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール リード線長さ(m)2
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)M4Y端子 リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール リード線(m)2 校正証明書一般校正
1本
15,100 税込16,610
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.0 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R) 温度範囲(℃)-50~+700 シース外径(Φmm)2.3 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)1.6 温度範囲(℃)-50~+650 リード線長さ(m)2
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)3.2 温度範囲(℃)-50~+750 リード線長さ(m)2
1個
4,890 税込5,379
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)







フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
52,500 税込57,750
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1本
17,600 税込19,360
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~250 端末(リード線)M3Y端子 リード線(m)2
1個
13,400 税込14,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
31,200 税込34,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
139,500 税込153,450
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
1個
52,500 税込57,750
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
シース外径(Φmm)4 温度範囲(℃)-50~250 材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂) リード線(m)2 端末M4Y端子 校正証明書一般校正
1個
25,400 税込27,940
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)