2,620件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸液性・保水性・耐溶剤性・リントフリー性に優れています。静電気の心配が無く、焼却も容易です。
材質コットン100% 寸法(mm)200×200(4ツ折) アズワン品番7-653-03
1袋(100枚)
1,760 税込1,936
翌々日出荷

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:15.8kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
1個
186,700 税込205,370
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
1個
396 税込436
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
24,100 税込26,510
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用 材質本体/SUS304 耐荷重(kg)(均等)350~400 キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40) アズワン品番4-1732-01
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷

ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
毛材真鍮 全長(mm)200
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
21,500 税込23,650
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注腸・内視鏡検査に。 ディスポタイプですので衛生的です。 丈夫で肌触りが良く、不快感がありません。
サイズIP-100/フリー(丈 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布 品名検査用上着 アズワン品番0-3168-02
1袋
369 税込406
翌々日出荷

アズワンポリ袋 X-200
厚さ(mm)0.1 材質PE(ポリエチレン) 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)450×1350 アズワン品番1-1392-01
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
1枚
7,290 税込8,019
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
1枚
9,290 税込10,219
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚重ねで厚く、吸水性に優れています。 牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。 ケース開口部は、ハンドタオルが常に取り出しやすいように工夫された形状です。 環境にも肌にもやさしいエコハンドタオル。
シートサイズ(mm)200×170
1袋(200組)ほか
183 税込201
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク 仕様(繊度)21/27デニール 寸法(mm)1020×1000 メッシュ156/200 アズワン品番3-5148-01 開口率(%)29 目開き(μm)77
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å 寸法(mm)200×200 支持体ガラスプレート アズワン品番4-6113-01 層厚(mm)0.4-0.5
1箱(20枚)
17,900 税込19,690
翌々日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個(200本)
4,790 税込5,269
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 形状水槽:丸型 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意) 材質ブリキ 内外面:無地 容量(mL)200 口径(Φmm)34 寸法(Φ×高さH)(mm)55×100 アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
2,426 税込2,669
8日以内出荷

食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム 硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251) 見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222) 引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
1枚
7,990 税込8,789
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-2948-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷

定期的に血圧を記録し実測数値とグラフの両方を記入することができます。
寸法(mm)105×148 紙質表紙/上質紙135kg、本文/上質紙70kg 印刷表紙/ アズワン品番69-8261-21
1箱(200冊)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1本
16,900 税込18,590
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。
材質綿100% 寸法(mm)40×40 質量(g)200 枚数(目安)約660枚(±5%) アズワン品番8-3375-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000090 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
802 税込882
当日出荷

1本
40,400 税込44,440
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋 測定範囲-30~+30V サイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm 質量(g)約21g(電池・プローブ除く) 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売) 精度±1%rdg+5dgt 対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit) チャンネル数1チャンネル 分解能0.4mV 測定対象電圧 インターフェースUSB メモリー30000点(MAX) 測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位) アズワン品番1-2366-03
1個
23,400 税込25,740
10日以内出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
45,900 税込50,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品のディスプレイ用やワゴン幕としても使える便利なシート。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:87cm幅×2m、厚み/0.14mm●片面●※ひもは付いていません。 アズワン品番68-0950-23
1枚
3,790 税込4,169
6日以内出荷

紙管とのガタつきを最小限に抑えた3インチ用プラテクター
仕様●材質:PP●外寸(mm):198×198×60●圧縮荷重:8.05kN(821kgf) アズワン品番67-7114-01
1個
1,176 税込1,294
当日出荷

1個(5枚)ほか
14,900 税込16,390
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,890 税込6,479
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.8/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 メッシュ200 織り方平織 目開き(mm)0.077
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
1台
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質吸水性樹脂 寸法(mm)60×60×160 セット内容本体×1 包装形態なし 質量(g)280
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷