「20mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
アイロンで押さえるだけで簡単に付きます(裾上げテープ)。
寸法(幅Wmm×長さLm)20×20
低温でも剥がれにくく水に耐性があります。連番1~100までの各番号丸・四角の2種類入りです。各番号が2枚セットのため、フタと容器の両方の貼付け等の用途に適しています。
アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。
寸法(mm)300×455×20
質量(g)1000
セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー)
アズワン品番7-652-01
1セット
¥61,700
税込¥67,870
当日出荷
ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
仕様強力タイプ
材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系
長さ(m)10
アズワン品番4-4184-13
幅×厚さ(mm)20×1.0
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP
全長(mm)500
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)Φ20、端毛:40
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
毛幅(mm)135
耐熱温度(℃)120
適合器具パイプ
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
寸法(mm)1000×1200
色白
全長(mm)120
アズワン品番6-532-01
材質PP(ポリプロピレン)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)2
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
透明性が高く、加工の容易なCRTモニター画面の静電気シールドカバー用シートです。低コンタミ、低アウトガスでクリーンルームにも持ち込み可能です。
仕様●用途:CRTモニター画面の静電気シールドカバー●表面抵抗値:1×107Ω以下
アズワン品番68-0513-84
1巻
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:マグネシウム片●数量:20枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-50
1セット
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
トレー1枚にΦ90×20mmシャーレを5枚置く事ができます。
材質スチール・クロムメッキ
ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用したハイスペック3 層式クリーンマスクです。、マスク表面の毛羽立ちを無くすことで、マスク自体からの低発塵を実現しています。、梱包はクリーンパック(ダブルパック)になっています。、クリーンパック品
仕様●BFE:99.2%、 PFE:99.6%●入数:1000枚(50枚/袋×20)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
材質天然ゴム
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド
材質アクリル樹脂
幅(cm)差込溝:1・2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5
アズワン品番62-2149-55
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-58
1袋
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ