カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(19)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 三菱電機(2)
  • 不二貿易(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(783)
  • SMC(477)
  • ノーブランド(359)
  • エスコ(53)
  • azbil(旧:山武)(43)
  • MICROCHIP(42)
  • omron(オムロン)(39)
  • ニッサン(38)
  • ナブテスコ(36)
  • クラウン[事務用品](32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(31)
  • RS PRO(31)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(30)
  • ABB(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2cr」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
9,790税込10,769
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
11,900税込13,090
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
PP濾過器コネクター CR-2028シリーズ アズワンPP濾過器コネクター CR-2028シリーズアズワン
16,500税込18,150
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ アズワンPP濾過器 PEフィルター CRシリーズアズワン
11,100税込12,210
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0表示桁数最小:0.1サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時アズワン品番4-1659-11音量(dB)約75WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
照度計ショウドケイ 校正証明書付 アズワン照度計ショウドケイ 校正証明書付アズワン
89,200税込98,120
1式
15日以内出荷
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)アズワン品番4-4262-02-20校正証明書一般校正
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付 アズワンフリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1個
9日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-57校正証明書一般校正(中国語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付 アズワンフリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1個
9日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-56校正証明書一般校正(英語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付 アズワンフリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付アズワン
30,700税込33,770
1個
9日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。アズワン品番3-3423-01-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
10日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-20校正証明書一般校正
防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン防水導電率計 英語版校正証明書付アズワン
36,680税込40,348
1個
9日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズ アズワン防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズアズワン
64,900税込71,390
1個
9日以内出荷
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。測定範囲(pH)2~12分解能0.01アズワン品番2-8841-22-20校正証明書一般校正
pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付 アズワンpH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1台
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.00~15.00分解能0.01アズワン品番1-062-01-56校正証明書一般校正(英語)
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
取扱停止中
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)校正最大3点使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)表示範囲(℃)0~50/0.1アズワン品番3-9331-01防水性IP67
防水導電率計 校正証明書付き アズワン防水導電率計 校正証明書付きアズワン
34,180税込37,598
1個
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点付属品保護ケース材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm防塵防水性能IP57アズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10校正証明書一般校正
pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワンpH計 ペンタイプ 校正証明書付きアズワン
32,400税込35,640
1台
9日以内出荷
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
耐酸キャビネット 組み立て式 アズワン耐酸キャビネット 組み立て式アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
ドアは180°開き、ロックが可能です。
寸法(mm)458×590×915
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワンツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)アズワン
26,600税込29,260
1セット
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定方式ガラス電極法機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能防水保護等級IP67相当
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
2,426税込2,669
1箱(30個)
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
金属箔 アズワン金属箔アズワン
6,590税込7,249
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
ガス置換デシケーター アズワンガス置換デシケーターアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)仕様ガス整流スペース付き、アースターミナル付き棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら