69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
1個
47,500 税込52,250
33日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプ アズワン品番65-6691-92
1セット(3個)
18,600 税込20,460
17日以内出荷

1個
1,780 税込1,958
24日以内出荷

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702 アズワン品番67-4862-91
1個
22,400 税込24,640
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813 アズワン品番67-4863-93
1個
45,900 税込50,490
欠品中

業界初の両面4方差し1114サイズ発泡パレット
仕様●重量:30.2kg●材質:低発泡PP●外寸(mm):1400×1100×150●静荷重:4500kg●動荷重:1500kg オレンジ アズワン品番67-6654-84
1枚
42,580 税込46,838
3日以内出荷

片面4方差しパレット(25kg以下)で最も剛性が高い自動倉庫用パレット
仕様●重量:24.7Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブルー アズワン品番67-6647-52
1枚
38,400 税込42,240
5日以内出荷

パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました
仕様●重量:20.4Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×144●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブルー アズワン品番67-6647-67
1枚
28,720 税込31,592
5日以内出荷

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002817 アズワン品番67-4863-97
1個
74,900 税込82,390
欠品中

片面4方差し1111サイズの超軽量5.8kgパレット
仕様●重量:5.8Kg●材質:リサイクルPP●外寸(mm):1100×1100×120●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg ブラック アズワン品番67-6588-55
1枚
6,590 税込7,249
5日以内出荷

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816 アズワン品番67-4863-96
1個
79,900 税込87,890
欠品中

照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●セット内容:パネル本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー×各4本●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル板1.5mm厚●サイズ:外寸/63.4×87.9cm、コード長/約2.6m●重量:5.8kg●アダプター付き 照度:約4000lx●イーゼル別売(61-656-71シリーズなどA1タテに対応するイーゼルをお選びください)●防滴仕様は61-780-95シリーズになります。 アズワン品番65-8304-73
1セット
64,200 税込70,620
7日以内出荷

照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
1セット
64,200 税込70,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820 アズワン品番67-4864-01
1個
144,000 税込158,400
欠品中

金属製ボックスパレットと比べ側面が40%軽量で作業性がよく、かつ遜色ない強度 4方からフォークリフトの差込みができるため、取り回し良く積み込みが可能
仕様●材質:PP+補強材(スチール)●外寸(mm):1190×1143×760●有効内寸(mm):1130×1085×654●内容量(L):820●圧縮荷重:193.2kN(19700kgf) ブルー アズワン品番67-7226-03
1個
200,376 税込220,414
3日以内出荷

防滴仕様タイプ。四方開閉式の手軽さはそのままに、屋外での使用を可能としました。4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル1.5mm厚●サイズ:外寸76.7×106.9cm、内寸70.5×100.7cm、コード長/1m、防雨ボックス/W7×D7×H15.5cm●平均面照度:4000lx●パネル本体とACアダプターの接続部分はビニールテープなどで防雨処理を行ってください。完全防水ではないのでポスターには耐水加工を施してください。●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。●画像の使用例はA1タイプです。●イーゼル別売(B1タテに対応するイーゼルをお使いください) アズワン品番65-8304-83
1セット
92,300 税込101,530
7日以内出荷

オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671 アズワン品番67-4862-60
1個
24,400 税込26,840
欠品中

メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669 アズワン品番67-4862-58
1個
188,600 税込207,460
欠品中

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002920 アズワン品番67-4864-85
1個
29,900 税込32,890
欠品中

メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666 アズワン品番67-4862-55
1個
61,100 税込67,210
欠品中

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002921 アズワン品番67-4864-86
1個
29,900 税込32,890
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938 アズワン品番67-4865-04
1個
35,200 税込38,720
欠品中

オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002670 アズワン品番67-4862-59
1個
22,900 税込25,190
欠品中

張りがあり、取り扱いやすいワイパーです。
仕様クリーン度(目安):1000程度 材質ポリエステル30%・レーヨン57%・ポリエチレン13% 繊維材/折り方4つ折り サイズ(mm)200×250 アズワン品番1-4256-12
1袋(100枚)
832 税込915
当日出荷

薬を飲む時間を1日4回まで自由に設定可能です。耳の遠い方のために振動機能付きです。携帯に便利なキーフック付きです。本人や身内の声でお知らせし、薬の飲み忘れを防ぎます。
付属品単4アルカリ電池×2本(テスト用) 材質ABS樹脂 寸法(mm)90×30×20 質量(g)34 録音時間15秒 アズワン品番7-6470-01 アラーム音声再生・本体振動
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

アウトドアで幅広く使えるアルミ製ハンガーです!。本体はアルミ・フックはステンレス、ロープはナイロン製で全天候対応型です。掛ける・巻きつける・輪を掛けると、掛け方に幅があり室内だけでなく室外にも最適。4色カラー(シルバー・レッド・ブルー・ブラック)お好きなカラーをお選び下さい。
仕様●材質:アルミニウム(カラーアルマイト)、紐/ナイロン、フック/ステンレス●サイズ:全長360mm アズワン品番65-9145-40
1個
1,090 税込1,199
10日以内出荷

アウトドアで幅広く使えるアルミ製ハンガーです!。本体はアルミ・フックはステンレス、ロープはナイロン製で全天候対応型です。掛ける・巻きつける・輪を掛けると、掛け方に幅があり室内だけでなく室外にも最適。4色カラー(シルバー・レッド・ブルー・ブラック)お好きなカラーをお選び下さい。
仕様●材質:アルミニウム(カラーアルマイト)、紐:ナイロン、フック:ステンレス●サイズ:全長360mm アズワン品番65-9145-37
1個
1,090 税込1,199
10日以内出荷

。アウトドアで幅広く使えるアルミ製ハンガーです!。本体はアルミ・フックはステンレス、ロープはナイロン製で全天候対応型です。掛ける・巻きつける・輪を掛けると、掛け方に幅があり室内だけでなく室外にも最適。4色カラー(シルバー・レッド・ブルー・ブラック)お好きなカラーをお選び下さい。
仕様●材質:アルミニウム(カラーアルマイト)、紐:ナイロン、フック:ステンレス●サイズ:全長360mm
1個
1,090 税込1,199
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップボタン付きでハンガーで干せ、場所を取らず、室内干しの方におすすめ。、ニット素材でまるで肌着のような柔らかな肌触りが特徴です。、4隅ずれ防止バンド付き、付け外し簡単。、洗濯ができますので、清潔を保ちます。
仕様●表地:ポリエステル65%、綿35%●裏地・中材:ポリエステル100%
1個
4,280 税込4,708
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのMDI(定量噴霧吸入)製剤に対応しています。4つの空気取り込み口から螺旋気流を発生させる事で、吸気流量の少ない方でも吸入が可能です。呼気・吸気の2つのバルブが付いていますので、スペーサー内の薬剤を効率よく安心して吸入できます。
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

張りがあり、取り扱いやすいワイパーです。 TRUE-3Nに比べ吸水性・保液性に優れています。 溶剤にも安心して使用できます。
寸法(mm)250×250 仕様【クリーン度】1000程度(目安) 混率(%)ポリエステル30・レーヨン70 繊維材/折り方4つ折り アズワン品番1-4256-21
1箱(30袋×100枚)
17,127 税込18,840
翌々日出荷

アズワン品番1-5885-01 質量(kg)約30 電源(V)AC200V 50/60Hz 耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重) コンセント形状コンセントPICT 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)750×550×162 プレート寸法(mm)700×500 型番EC-7050 ヒーター容量(kW)2.6 温度センサーK熱電対 材質(天板)アルミニウム 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000 税込251,900
当日出荷

別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168 質量(kg)約1.6 種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート 制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力 センサータイプK熱電対 接続(容量)AC100V MAX15A 温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 最小表示単位1℃ 設定範囲-100~1000℃ 接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台 アズワン品番4-3763-01 安全機能20Aヒューズ
1個
67,800 税込74,580
当日出荷

アズワン品番1-6099-01 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方 ヒーター容量(W)900
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 温度範囲(℃)~300 耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重 本体寸法(mm)450×350×133 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

FLIR ONE Edgeシリーズ ベースモデル 解像度 80×60ピクセル 適合:最新のOSまでアップデート可能、かつ、Wi-Fiおよびbluetooth機能を有する以下の製品。 iPhone 14/13/12/11/XS/X/8/7/SE 第2世代(それぞれProやMAXモデルを含む)、iPad/iPad Pro、android OS11/12/13のスマホ・タブレット 熱画像解像度:80 ×60 (4800画素) 電源:内蔵バッテリー 視野角:54°×42° 稼働時間:最長90分(使用状況と環境による) 充電時間:60~90分(充電状況と環境による) データフォーマット:静止画(温度情報付きJPEG)/動画(iOSの場合はMP4、android OSの場合はMPEG-4) 耐衝撃性能:2.0m落下テスト済み 温度精度:±3℃または±5%の大きい方(使用環境温度が15℃~35℃の範囲内にあり対象測定物の温度が5℃~120℃の範囲内にある場合、かつ、起動後61秒後である場合に限る)
仕様●測定温度範囲(℃) -20~120℃●温度分解能(℃)0.07℃●測定視野角(°)54°×42°●空間分解能(mrad)12.6 ●使用温度範囲(℃)15℃~35℃●幅(mm)35●奥行(mm)37.5●高さ(mm)149 アズワン品番67-9246-58
1ケース(15台)
846,000 税込930,600
23日以内出荷

吸水性・伸縮性に優れています。
仕様折り方:4つ折り 材質ポリエステル30%・レーヨン70% 寸法(mm)250×250 清浄度1000程度 アズワン品番1-4256-31
1袋(100枚)
861 税込947
翌々日出荷

厚手で強度があり、発塵しにくい不織布ワイパーです。 液体の拭き取りや、掃除・メンテナンスに適しています。
寸法(inch)12×12 混率(%)ポリエステル/50、セルロース/50 質量(g/m2)68 繊維材/折り方4つ折り アズワン品番4-1071-01 吸水量(mL)>280/m2
1袋(100枚)
3,040 税込3,344
翌々日出荷