カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
- 手袋(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(307)
- Festo(63)
- GVS(100)
- Kawasaki(121)
- MAZDA(マツダ)(338)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SMC(826)
- WIDIA(28)
- エスコ(50)
- サンエス(95)
- ダイヤトレンド(42)
- トヨタ(249)
- ホンダ(158)
- メディアカバーマーケット(37)
- 三菱ふそう(27)
- 伊東電機(59)
- 常磐精工(58)
- 日東工業(131)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「53-003」の検索結果
特価

丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズ
アズワン¥11,682税込¥12,8501個4日以内出荷から22日以内出荷洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
両凸レンズ
アズワン¥5,950税込¥6,5451個当日出荷から33日以内出荷正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')設計波長(nm)587.6
アルミニウムブロック
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
SMS作業つなぎ服
アズワン¥28,100税込¥30,9101箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。通気性・柔軟性に優れています。機能帯電防止
【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED
アズワン¥6,498税込¥7,1481台翌日出荷から4日以内出荷LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
アズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー)
アズワン¥30,980税込¥34,0781箱(100枚×20パック)翌々日出荷指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。エンボス加工指先エンボス
移動式ユニット NSWシリーズ
アズワン¥44,990税込¥49,4891個翌々日出荷スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。寸法(mm)450×450×690 升引出し:2段+1段大(引出し)材質(本体)20mm厚パーティクルボード(表面/ポリ合板・ダップ化粧ボード)キャスターΦ50mm(ストッパー×2個付き)アズワン品番3-5671-53引出し耐荷重(kg)各約10
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター MSI AS-FILTER-kシリーズ
アズワン¥7,298税込¥8,0281枚3日以内出荷視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付
アズワン¥115,480税込¥127,0281台13日以内出荷EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001ケース(5個)16日以内出荷工場内の床、作業台の清掃用に適しています。仕様●グリップ部材質:PP(ポリプロピレン)●対応幅×長さ(mm):320×990●※粘着ロールは付属しておりません。●取付可能ロール:1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53アズワン品番68-0710-19
【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO
アズワン¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷から23日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45オートクレーブの可否121℃
PFAドレンコック R3/8
アズワン¥46,900税込¥51,5901個23日以内出荷PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850アズワン品番67-4864-31
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン¥11,000税込¥12,1001個24日以内出荷から31日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g)1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。