カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(5)
- 医療(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- オカムラ(岡村製作所)(147)
- コクヨ(59)
- パネフリ工業(27)
- ナビス(アズワン)(21)
- LION (ライオン事務器)(19)
- アイ・エル・シー(15)
- 国際電業(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- プラス[家具](9)
- 東洋事務器工業(6)
- ジョインテックス(6)
- Y2K(5)
- エスコ(4)
- ERECTA(エレクター)(4)
- 光(4)
- 河淳(4)
- プラス(VISION)(4)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
「abs板 2mm」の検索結果

オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm
アズワン¥21,900税込¥24,0901台当日出荷軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂耐荷重(kg)50/段キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275引出し内寸法(mm)199×350×76アズワン品番8-8723-02棚板有効寸法(mm)525×400
ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ
アズワン¥92,700税込¥101,9701台当日出荷固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W静電気帯電防止性能あり除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
クリーンストッカー
アズワン¥378,000税込¥415,8001個当日出荷材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
プラスチックカゴワゴン DBシリーズ
アズワン¥20,100~税込¥22,110~1台翌々日出荷工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)内寸(mm)465×295×115(カゴ)有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)
ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付
アズワン¥77,000税込¥84,7001台9日以内出荷固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)
ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付
アズワン¥77,000税込¥84,7001台9日以内出荷固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-57校正証明書一般校正(中国語)
ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付
アズワン¥74,500税込¥81,9501台9日以内出荷固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6071-11-20校正証明書一般校正
【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷工具を使わずに分解が容易にできます。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップマルチに使える!カスタマイズして使える!必要最小限の機能をベースにしたシリーズです。オーソドックスで汎用性のあるカートです。組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg/段)50キャスター径(Φmm)75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
【組立済み】モバイルPCカート MPC180シリーズ
アズワン¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップお求めやすいプラスチック製PCカートができました!天板や棚板が樹脂の一体成形なので、清拭しやすく、清潔に保つことができます。工具を使わずに分解が容易にできます。組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg/段)10(均等荷重)キャスター径(Φmm)75・エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)棚板有効寸法(mm)438×279×75
モバイルストレージカート MSシリーズ
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷工具を使わずに分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップ組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg/段)50キャスター径(Φmm)75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷工具を使わずに分解が容易にできます。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップマルチに使える!カスタマイズして使える!必要最小限の機能をベースにしたシリーズです。組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。キャスター径(Φmm)75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
モバイルポケットカート 引出し付き MP61シリーズ
アズワン¥28,980~税込¥31,878~1個15日以内出荷軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップラクラク移動の取手付き!!ハンドル付きで運搬に適したシリーズです。ポケットも付いた大収納タイプです。組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)385×335×95ポケット寸法(mm)【サイドポケット】外寸/367×140×100、内寸/355×102×97(本寸法は実寸であり、イメージ寸法とご理解ください)棚板有効寸法(mm)490×340