カテゴリ

  • 作業服(8)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • allsafe(3)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • bolle(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • NOK(5)
  • NWB(日本ワイパブレード)(4)
  • SMC(12)
  • SPARKFUN(3)
  • カーシーカシマ(10)
  • テンポスドットコム(3)
  • ホンダ(57)
  • ヨドノ(3)
  • 友渕製作所(3)
  • 日野自動車(5)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(4)
  • 椿本チエイン(5)
  • 潤工社(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as65」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水導電率計 アズワン

    防水導電率計

    アズワン
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
  • 防水導電率計 校正証明書付き アズワン

    防水導電率計 校正証明書付き

    アズワン
    ¥37,300税込¥41,030
    1個
    9日以内出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm防塵防水性能IP57オートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10温度補正(℃)0~50(自動)校正ポイント1413μS/cm校正証明書一般校正
  • 衝立[アコーディオン] アズワン
    グレー
    ベージュ

    衝立[アコーディオン]

    アズワン
    ¥104,940税込¥115,434
    1枚
    10日以内出荷
    水拭きで汚れを容易に落とすことができます。 連結用マグネットがフレームサイドについており何台でも連結可能です。
    仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)材質ポール/アルミ押出成型品(アルマイト処理)、脚/ブロー成型樹脂、布地/PVCレザー(防炎加工)キャスターΦ30mm(双輪・ストッパー付き)
  • オートクレーブ滅菌対応シューズ 先芯あり AS6551-01シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応シューズ 先芯あり AS6551-01シリーズ

    アズワン
    ¥17,980税込¥19,778
    1足
    8日以内出荷
    医薬品製造環境や再生医療関連の現場でご使用いただけるオートクレーブ滅菌に優れた耐久性をもつ特殊配合ゴム素材を使用した安全タイプのクリーンシューズです。先芯には鋼鉄製素材を使用しておりJIS-S種相当の安全性を有しています。シューズの内側に発塵しにくい布を貼り合わせることで吸湿性にも優れた仕様となっています。
    材質特殊合成ゴムサイズ(cm)25先芯鋼鉄製(JIS-T8101 S種準拠)アズワン品番4-7740-03
  • オートクレーブ滅菌対応シューズ 先芯あり AS6551-01シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応シューズ 先芯あり AS6551-01シリーズ

    アズワン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1足
    8日以内出荷から11日以内出荷
    医薬品製造環境や再生医療関連の現場でご使用いただけるオートクレーブ滅菌に優れた耐久性をもつ特殊配合ゴム素材を使用した安全タイプのクリーンシューズです。先芯には鋼鉄製素材を使用しておりJIS-S種相当の安全性を有しています。シューズの内側に発塵しにくい布を貼り合わせることで吸湿性にも優れた仕様となっています。
    材質特殊合成ゴム先芯鋼鉄製(JIS-T8101 S種準拠)
  • 防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水導電率計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥39,800税込¥43,780
    1個
    9日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品保護ケース仕様校正液濃度:1413μS/cm材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)29×14×148測定範囲【塩分】0~25.0ppt、【TDS】0~35.0g/L、【導電率】0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43備考※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・温度・塩分・TDS精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS分解能【塩分】0.1ppt、【TDS】0.1g/l、【導電率】0.1μS/cm~0.1mS/cm校正1点防塵防水性能IP57温度分解能(℃)温度/1℃アズワン品番2-902-01-56先端径(Φmm)【電極】10校正証明書一般校正(英語)
  • オートクレーブ滅菌対応シューズ AS6550-01シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応シューズ AS6550-01シリーズ

    アズワン
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    31日以内出荷から41日以内出荷
    医薬品製造環境や再生医療関連の現場でご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもつ特殊配合ゴム素材を使用したクリーンシューズです。シューズの内側に発塵しにくい布を貼り合わせることで吸湿性にも優れた仕様となっています。
    材質特殊配合ゴム
  • オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ

    アズワン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1枚
    3日以内出荷
    オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-08 FREE(品番:4-7736-03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    色深緑混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
  • オートクレーブ滅菌対応フード一体型無塵衣 AS175Cシリーズ アズワン
    ホワイト
    ブルー

    オートクレーブ滅菌対応フード一体型無塵衣 AS175Cシリーズ

    アズワン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とするバイオクリーンルーム向けのフード一体型ウェアです。オートクレーブ滅菌に対応しております。ウエストはひも調節式のため着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分にはステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade A・B
  • オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ

    アズワン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
  • オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ

    アズワン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    3日以内出荷
    医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
  • オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ

    アズワン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    3日以内出荷
    医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-01(品番:4-7734-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
  • オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ

    アズワン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1枚
    3日以内出荷
    オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-02 FREE(品番:4-7736-02)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
  • オートクレーブ滅菌対応フード・マスク一体型無塵衣 白 AS1205-01シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応フード・マスク一体型無塵衣 白 AS1205-01シリーズ

    アズワン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    3日以内出荷
    医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適したオートクレーブ滅菌対応のフード・マスク一体型サイドファスナー仕様のクリーンルーム用ウェアです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しておりオートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより着脱が容易にできます。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
  • オートクレーブ滅菌対応フード一体型無塵衣 AS175Cシリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応フード一体型無塵衣 AS175Cシリーズ

    アズワン
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    4日以内出荷
    医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とするバイオクリーンルーム向けのフード一体型ウェアです。オートクレーブ滅菌に対応しております。ウエストはひも調節式のため着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分にはステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。
    色青サイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)104使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade A・B総丈(cm)166バスト(cm)118裄丈(cm)89アズワン品番4-7733-03
  • オートクレーブ滅菌対応カバー付きシューズ AS6652-01シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応カバー付きシューズ AS6652-01シリーズ

    アズワン
    ¥17,980税込¥19,778
    1足
    31日以内出荷
    医薬品製造環境や再生医療関連の現場でご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもつ特殊配合ゴム素材を使用したクリーンブーツです。カバー部もオートクレーブ滅菌処理に耐久性をもった導電糸入り素材を使用しています。カバー部はファスナーなしタイプとなります。シューズの内側に発塵しにくい布を貼り合わせることで吸湿性にも優れた仕様となっています。
    材質シューズ部/特殊合成ゴム、カバー部/ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)タイプオートクレーブ滅菌対応ブーツ
  • オートクレーブ滅菌対応カバー付きシューズ 先芯あり AS6654-01シリーズ アズワン

    オートクレーブ滅菌対応カバー付きシューズ 先芯あり AS6654-01シリーズ

    アズワン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1足
    31日以内出荷
    医薬品製造環境や再生医療関連の現場でご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもつ特殊配合ゴム素材を使用した安全タイプのクリーンブーツです。カバー部もオートクレーブ滅菌処理に耐久性をもった導電糸入り素材を使用しています。カバー部はファスナーなしタイプとなります。先芯には鋼鉄製素材を使用しておりJIS-S種相当の安全性を有しています。シューズの内側に発塵しにくい布を貼り合わせることで吸湿性にも優れた仕様となっています。
    材質シューズ部/特殊合成ゴム、カバー部/ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)先芯鋼鉄製(JIS-T8101 S種準拠)