カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(101)
  • 測定関連サービス(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(19)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • i-PRO(149)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • RS PRO(364)
  • SecuSTATION(103)
  • イトーキ(232)
  • エスコ(107)
  • オーエ(69)
  • サワフジ(77)
  • ダイケン(105)
  • ブロードウォッチ(366)
  • マザーツール(88)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(62)
  • 塚本無線(131)
  • 山金工業(60)
  • 日本ナインスター(179)
  • 東和産業(62)
サービス分類
  • レンタル(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hanta」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。
    付属品回転子30mm×6個仕様※アナログタイプ質量(kg)約5サイズ480×345×80mm回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)消費電力約4.5W材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6回転数制御方式ボリューム設定式マグネット強度0.13Tローター径(Φmm)8×30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個、【レンタル専用】ECウォーターバス用 丸型スノコ(1-4596-11)材質本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約3.4電源AC100V、50/60Hz、800W(コード長2m・3Pプラグ)槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御(2段階)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt外寸法(mm)240×280×220ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95(0.1℃単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
    寸法(mm)130×155×155回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)操作連続またはタッチスタート振幅5mmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン

    【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001

    アズワン
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
  • トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワン

    トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き

    アズワン
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)翼径(mm)Φ100アズワン品番1-5505-19
  • 【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン

    【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01

    アズワン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
  • 【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン

    【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA

    アズワン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
  • 【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー

    アズワン
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
    質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
  • ハンドプレス(本体のみ) アズワン

    ハンドプレス(本体のみ)

    アズワン
    ¥63,400税込¥69,740
    1個
    当日出荷
    錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
    材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1アズワン品番1-312-01
  • 【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101

    アズワン
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • 【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5 アズワン

    【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5

    アズワン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • 【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン

    【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

    アズワン
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
  • 【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF アズワン

    【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF

    アズワン
    ¥5,790~税込¥6,369~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80 アズワン

    【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80

    アズワン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
  • 【レンタル】乾燥パン型造粒機 アズワン

    【レンタル】乾燥パン型造粒機

    アズワン
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
    質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
  • 【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン

    【レンタル】ミニふるい振とう機

    アズワン
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
    付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
  • 【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン

    【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R

    アズワン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
  • 【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイクロプレート1枚をシンプルに撹拌します。
    質量(kg)約1使用温度範囲(℃)5~35回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーター【撹拌モーター】DCモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)本体外形寸法(mm)140×153.5×62材質(ホルダー)アルミニウム撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)(内寸法)90×130×14.8使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR アズワン

    【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR

    アズワン
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD

    アズワン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • 【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S アズワン

    【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S

    アズワン
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    翌日出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • 【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-TH アズワン

    【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-TH

    アズワン
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】ホモジナイザー HG-200 アズワン

    【レンタル】ホモジナイザー HG-200

    アズワン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
  • 【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-W100

    アズワン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
  • 【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R アズワン

    【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R

    アズワン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
  • 【レンタル】低速スターラー アズワン

    【レンタル】低速スターラー

    アズワン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
    回転数(min-1[r.p.m])5~100
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ

    アズワン
    ¥5,440~税込¥5,984~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。
    回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
  • 【レンタル】ポットミキサー アズワン

    【レンタル】ポットミキサー

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
    回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90(水平~垂直)
  • 【レンタル】プログラムホットスターラー アズワン

    【レンタル】プログラムホットスターラー

    アズワン
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
    ヒーター容量(W)1300撹拌数6
  • 【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)

    アズワン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)300×300
  • 【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx アズワン

    【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx

    アズワン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    タイプ低~超高粘度液用
  • 【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン

    【レンタル】デジタル大型スターラー

    アズワン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50撹拌部サイズ(mm)350×350×145
  • 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
    付属品ACアダプタ(コード長:3m)材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)180×180×99タイプデジタル電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1700モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。
    材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1 アズワン

    【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1

    アズワン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
  • 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101

    アズワン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • 【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR アズワン

    【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR

    アズワン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)。用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD

    アズワン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
  • 【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン

    【レンタル】オートミキサー AS100

    アズワン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
  • 【レンタル】ネオシェーカー 5mlチューブラック NSA-5TR アズワン

    【レンタル】ネオシェーカー 5mlチューブラック NSA-5TR

    アズワン
    ¥2,340~税込¥2,574~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
titan特集
  • おすすめ人気ランキング
  • titan