「isi」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
材質ステンレス(SUS430)
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)350×182×413
容量(L)20
口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)120
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ測定のみ
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ簡易メモリ付(20件)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-02
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
保管環境冷蔵
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。
柔軟性・屈曲性に優れています。
アズワン品番1-8523-14
商品タイプRQストリップアダプター
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
優れた界面活性剤の力により、防曇効果抜群の使いやすい内視鏡用くもり止め。
レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。
毒性がありません。
成分界面活性剤・エチルアルコール
アズワン品番8-2483-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00202000001
松吉医科器械コード23-5255-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,109
税込¥1,220
当日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水
材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ21×87
アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。
用途農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析
付属品RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属)
寸法(mm)184×79×30
質量(g)253
タイプ試験紙測定
品名RQフレックス20
アズワン品番1-8523-11
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)313
電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)10
サイズ(mm)88×170×33
アズワン品番1-2936-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10
アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm
アズワン品番4-2155-15
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
サイズ約Φ40×134mm
アズワン品番2-113-21
充填量(L)(ガス)15
1本
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)7
全高(mm)1050
天板寸法(mm)450×300
キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番3-5006-01
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
仕様γ線滅菌済
材質竹
長さ(mm)約90
アズワン品番1-5980-02
1個(200本×5袋)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
TOC50m/L以下
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5
頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。
使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
材質竹
アズワン品番1-5980-01
滅菌済み
滅菌方法γ線
全長(mm)約150
仕様γ線滅菌済
1ケース(1000本)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
洗浄後の手拭きなど、容易な汚れの拭き取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
材質再生紙100%
シートサイズ(mm)220×230
4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。
走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。
交互に積み重ねすることで安定します。
持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。
荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。
リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP
ブレーキなし
キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4
荷台寸法(幅)(mm)500
アズワン品番4-1958-01
特性耐衝撃性、静音、スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310
質量(g)約130
アズワン品番4-1731-11
1本
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
アズワン品番1-9406-01
天板寸法(mm)450×300
1個
¥41,100
税込¥45,210
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ