カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 物流用品(8)
- クリーンルーム用品(3)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(16)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- LION (ライオン事務器)(24)
- OGK技研(19)
- StarTech.com(16)
- TRUSCO(64)
- イトーキ(41)
- エスコ(24)
- カワムラサイクル(77)
- サカエ(151)
- シンコー(46)
- ナイキ(41)
- ナベヤ(20)
- プラス[家具](18)
- メディアカバーマーケット(24)
- リンナイ(25)
- 日東工業(16)
- 河村電器産業(27)
- ブランドをもっと見る
「kg27」の検索結果

耐火キャビネット
アズワン¥99,700税込¥109,6701個当日出荷から翌々日出荷扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。付属品棚板1枚仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
ユニット型塩ビ薬品庫(上段)
アズワン¥148,000税込¥162,8001台当日出荷から40日以内出荷酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個材質PVC(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)(固定棚)370
無塵衣ロッカー
アズワン¥101,000税込¥111,1001個当日出荷から30日以内出荷材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ
アズワン¥137,000税込¥150,7001台当日出荷ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約27タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)430×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)444×537×1595アズワン品番3-5031-12タイマー-
シリコンマット付きラボジャッキ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1個翌々日出荷上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
架台
アズワン¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷上段は補強板が付いた堅牢仕様です(荷重は95kg以内)。定温乾燥器やオーブン・真空装置等の機械架台に使用できます。ノックダウン式(組立が必要)です。組み立て作業にはプラスドライバーが必要です。材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)800×740×700質量(kg)27キャスターΦ75mm自在ゴム車アズワン品番4-6842-02総耐荷重(kg)(均等荷重)120(上段95まで、下段50まで)
ノンフロン冷却水循環装置
アズワン¥237,000税込¥260,7001個翌々日出荷オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
アズワン¥115,870税込¥127,4571個4日以内出荷ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
静音ステンレス作業台 WSシリーズ
アズワン¥76,200税込¥83,8201個5日以内出荷から8日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
静音ステンレス作業台
アズワン¥76,200税込¥83,8201個5日以内出荷から7日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ
アズワン¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
静音ステンレス作業台 スノコ棚 WSNシリーズ
アズワン¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
クリーンルーム用安全作業台 R曲げ加工 YCTシリーズ
アズワン¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷天板はR曲げ加工を施していますので、ホコリが溜まりにくいです。頑丈な溶接一体型タイプです。アルコールで仕上げ拭き後、静電対策エアキャップで梱包しています。材質ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ耐荷重(kg)300
静音ステンレス作業台 ベタ棚 WBNシリーズ
アズワン¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
静音ステンレス作業台 H枠 キャスター付 WHNCシリーズ
アズワン¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
静音ステンレス作業台 H枠 キャスター付 WHCシリーズ
アズワン¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
静音ステンレス作業台 ベタ棚 キャスター付 WBCシリーズ
アズワン¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
静音ステンレス作業台 スノコ棚 キャスター付 WSCシリーズ
アズワン¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1箱10日以内出荷安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ
アズワン¥233,000税込¥256,3001個10日以内出荷から31日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
サイド実験台 木製タイプ SYA
アズワン¥102,960税込¥113,2561台25日以内出荷から30日以内出荷木製タイプのサイド実験台です。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード